「棚 転倒防止 連結」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具 仕様耐震度/6強 材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材 過負荷耐量400kg/2本 使用環境温度(℃)0~40 外観無色透明
1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
8,998 税込9,898
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。 ●傷つけ・汚すことがありません。
種別連結器具 適合100kg 寸法(mm)113×113×0.55 グレー 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止 種別連結器具 仕様耐震度/6強相当 寸法(mm)50×110×0.8 過負荷耐量200kg/枚 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/枚)7
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
種別転倒防止ベルト 適合250kg ベルト幅W×長さL(mm)25×700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。 キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
種別転倒防止ストッパー 適合120kg セット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対) 寸法(mm)118×57×57(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

強粘着モジュールで書籍類落下防止をスマートに!書棚・オープンラックの棚板前面に貼って落下を防止! 棚板上前面に貼るだけ!強力粘着で簡単設置! 製品高さ10mm!出し入れ時、邪魔になりません! 微調整可能!棚サイズ内寸に合わせて設置できます! 本製品はアクリル系粘着材による強粘着固定でストッパーを棚板前面に貼るだけの簡単設置で、書棚、オープンラック等に収められた書籍 ファイル類の落下を防止する製品です。(ストッパー底面の粘着部フィルムを剥がし、棚板に押し付けるだけ) 約80mm以上の可変範囲を持っているので、お持ちの棚サイズ内寸に合わせた微調整が可能です。(連結部に強粘着モジュールをお客様自身で貼り付けて頂きます) 取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-380P)で簡単に剥離できます。
用途棚の落下防止 仕様剥離用工具(別売):LT-380P 種別転倒防止ストッパー 材質アクリル系粘着材、アクリル板材 使用環境温度(℃)0~40 耐久性(年)10
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)