LK-119BP用交換接着パッド
寸法(mm)50×50
アズワン品番64-0977-77
1セット(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
材質PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材
種類スタンド型
外寸(mm)フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170
質量(g/セット)約50
消火器の転倒、移動防止!。消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!。取り出しは真上に持ち上げるだけ!。10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!。ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)。・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 。・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)。レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材
寸法(mm)約200×200×340
構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約1300
耐久性10年
1セット
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
オリジナルのメカニカルセンサーとスプリング機構により設定した地震の揺れを感じると瞬時にブレーカーをOFF にします。
内閣府のガイドライン2つ星取得!
日本消防設備安全センター推奨マーク取得済み!
通電火災の防止!
地震による停電からの復帰時、通電火災を防止します。安心・確実な動作機構!
各種ブレーカー対応!
分電盤に強力接着!
穴あけ加工不要の簡単設置!
用途地震で転倒した電気ストーブなどが再通電した際、火災を引き起こす事を防ぐ為に作られた製品です。
仕様対応交換用接着パッド:LQ-50
材質ABS/PCアロイ、PET,ステンレス材、アクリル系接着パッド
質量(g)1個あたり:約70
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1個あたり:145×66×55
構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書
使用環境温度(℃)0~40
耐用年数(年)10
1セット
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
関連キーワード