5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
欠品中

オープン棚、スチールラック、キャスター付き各種機器の転倒・移動防止をする製品です。金具Lを床面に接着固定し、ワイヤーをオープン棚や、各種機器のキャスターに巻き付けます。ワイヤー100cm(全長)。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているオープン棚に対応
質量(kg)対象物:120以下/個 質量(g)約144/個 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番61-3740-67
1個
3,498 税込3,848
12日以内出荷

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。 キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
種別転倒防止ストッパー 適合120kg セット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対) 寸法(mm)118×57×57(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。 棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。 棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。 本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。 ストッパーが透明なので、外観を損ないません。 汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚 種別落下防止器具 寸法(mm)45×145×1 質量(g)10(6本) 過負荷耐量40kg/枚 使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40 構成本体×1 質量(kg)【対象物】150以下/1個 材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材 耐震性6強 外寸(mm)113×500×18(組立時) 質量(g/個)150 種別転倒防止ベルト アズワン品番65-1694-10
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷