80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンテック21耐震具連結板
種別連結器具 使用方法金具LやリンクプレートフラットLL使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上で使用されるパソコンやキーボード等の移動、落下防止のために使用する滑り止めマットです対象物の大きさに合わせて、はさみでカットし使用可能です汚れた際は、水洗い可能です。
本体寸法(mm)500×200×2 質量(g)40 材質塩ビシート 耐荷重(kg)40/枚 アズワン品番61-3740-74
1個
949 税込1,044
当日出荷

カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4 外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130) 外観透明 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強 仕様【せん断力】120kg/枚 アズワン品番63-4108-73
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。 種別耐震マット 寸法(mm)44×45 仕様耐震度震度6強相当 付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4 適合46型未満のモニター トラスコ品番487-1715 材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤 幅(mm)44 厚さ(mm)10 高さ(mm)10 質量(g)40 奥行(mm)45 使用の目安対象物1台につき4個 質量(g/個)50
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

リンテック21フラットカバーP
設置済みの耐震金具を外さず、被せて使うだけ。 移設時は容易に取り外し可能、使いまわしOK。 目立たない!耐震金具と同じグレーの外観。
使用方法リンクプレートフラットLLやリンクプレートフラッツⅡに使用 材質NBR製プロテクター(グレー) 寸法(mm)35×14×33 質量(g)10 使用環境温度(℃)0~40
1個
799 税込879
15日以内出荷

取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
種別転倒防止ベルト 適合250kg ベルト幅W×長さL(mm)25×700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品) 材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種 外寸(mm)フック部/約42×42×17 構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1 耐震性震度6強
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー工事不要。工場設備・装置の移動防止。強力接着パッドによる耐震度6強固定。アンカー用穴あけ工事不要。床を傷めません。対象物を動かさずに取り付け可能です。
セット内容本体×1(接着パッド付き円盤:1、ワッシャー:2、M16×20mm六角ボルト:1)、プライマーB(5g入り)×1 材質アクリル系両面接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類 耐荷重(kg)300以下/1個 外寸法(Φ×Hmm)100×32(組立時) 質量(g/個)約760 アズワン品番65-1694-08 耐震性6強
1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷

既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合1200kg/4個使用時 セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB 種別転倒防止ストッパー 使用環境温度(℃)0~40 適合ボルト径M20以下
1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!。・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。 種別ツッパリストッパー 材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス 寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個 使用温度範囲(℃)0~40 構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4 質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80 耐久性10年
1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止 仕様耐震度/6強相当 材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン 過負荷耐量100kg/1本 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約60
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置は簡単!固定するテレビスタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易! 強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は75型以下テレビの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×6、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷

設置は簡単!固定する物の裏面に貼り付けて設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は様々な固定対象物の全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 設置は簡単!固定するモニタースタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く*耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。 取り外しは市販スパナで容易に! 様々な形状の対象物に対応! 目立たない外観!
用途本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止 使用工具剥離用工具(別売):LT-390P 寸法(Φ×高さH)(mm)80×23.5 構成Φ80円盤(六角モジュール付)×1セット 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)210 耐久性10年 素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷

強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止 使用工具剥離用工具(別売):LT-390P 寸法(Φ×高さH)(mm)100×23.5 構成Φ100円盤(六角モジュール付)×1セット 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)300 耐久性10年 素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷

強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト 仕様耐震度震度6強相当 使用の目安対象物1台につき4本 素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部 質量(g/本)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時) 過負荷耐量150kg以下/本 使用環境温度(℃)0~40
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様耐震度震度6強相当 種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト 適合90kg 材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14 過負荷耐量25kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約40
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。 強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。 20kgのせん断力です。 極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。
用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結 種別連結器具 仕様耐震度/6強相当 セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚 材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材 寸法(mm)(接着面)100×100 外形寸法(mm)100×130 剪断強度(kg)120以下/枚 使用環境温度(℃)0~40 外観半透明
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別転倒防止ベルト 寸法(mm)(金具L)118×54×33 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止 種別転倒防止ストッパー 仕様耐震性/6強 寸法(mm)118×57×47(組立時) グレー 構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対 過負荷耐量120kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)235
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止 付属品アルコールパッド:2枚 種別転倒防止ベルト 材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂 長さ(mm)190 幅(mm)42 高さ(mm)20 質量(g)120 耐震性震度6強相当 設置条件対象物1台につき2本
1パック(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止 種別連結器具 仕様耐震度/6強相当 寸法(mm)50×110×0.8 過負荷耐量200kg/枚 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/枚)7
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

リンテック21リンクホルダーBS
種別転倒防止ベルト 適合90kg 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具 仕様耐震度/6強 材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材 過負荷耐量400kg/2本 使用環境温度(℃)0~40 外観無色透明
1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。 キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
種別転倒防止ストッパー 適合120kg セット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対) 寸法(mm)118×57×57(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン 寸法(mm)約41×280×18 過負荷耐量80kg以下/2個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/セット)約85
1セット(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 種別落下防止器具 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説 材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 外寸(mm)200×113×高さ25 使用環境温度(℃)0~40 耐荷重(kg)600以下/セット 耐震性震度6強 適合【交換用接着パッド】LQ-31 アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

リンテック21金具L 底板ベース
適合120kg以下 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷

強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。 ●傷つけ・汚すことがありません。
種別連結器具 適合100kg 寸法(mm)113×113×0.55 グレー 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

パレットからの積荷落下防止フォーク差込口から通し、積荷を巻いて結束連結ベルトによる巻き付け固定、設置、取り外しが簡単長さ6000mmベルトの2本入り
セット内容本体×2、取説 材質ポリプロピレン、鋳物 寸法(mm)32×6000×22(慨寸) 備考左右2箇所に設置する事を推奨します。 長さ(m)6 耐荷重(kg)250以下/本 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番64-7813-67 耐震性震度6強
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。 荷物を持ったまま片手で操作可能です。 オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。 多様なオープン棚に対応。 オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。
用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止 過負荷耐量100kg/1本 仕様耐震度/6強相当 セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書 材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約300
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21マシンホルダー
主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー 適合300kg セット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1セット(2個)
13,980 税込15,378
15日以内出荷