事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部
質量(g/本)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)
過負荷耐量150kg以下/本
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
強力接着テープ使用で穴あけ工事不要
卓上機器を動かさずに取り付け可能
移設時には取り外し可能
機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能
種別転倒防止ストッパー
適合200kg
セット内容床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×32
使用環境温度(℃)0~40
高さ調整範囲(mm)10~14
適合ボルト径M5~M12
耐震性6強
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
オフィス内のローキャビネットの転倒を防止する製品です。
L字型金具の接着テープが貼付けてある側をローキャビネット下部に接着固定し、接着テープが貼付けられていない側を床面に設置して使用します。
設置はローキャビネット1本に対して四隅に1個ずつで合計4個使用します。
オフィス内で壁面に面さずに置かれたローキャビネットに対応します。
床面がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切込みを入れてその下に設置することが可能です。
床面設置側は接着テープが貼り付けられていないため移設が容易です。
接着固定のため、ローキャビネットへの穴あけ工事が不要です。また、取付の際にローキャビネットを動かす必要がありません。
接着固定の代わりにタッピングねじによる固定も可能です。
種別L字金具
仕様接着テープ付
適合80kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×84×48
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1個
¥3,898
税込¥4,288
13日以内出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。
荷物を持ったまま片手で操作可能です。
オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。
多様なオープン棚に対応。
オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。
用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本
仕様耐震度/6強相当
セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約300
主に工場用設備の移動を防止するものです。
接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。
設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。
強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー
適合300kg
セット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2
色黒
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg
セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別転倒防止ベルト
寸法(mm)(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。
オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。
棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。
穴あき支柱のオープン棚に対応。
支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本
仕様耐震度/6強相当
セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約200
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
適合120kg
セット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別転倒防止ベルト
寸法(mm)(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
キャビネットの転倒・移動防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているキャビネットに対応。
セット内容接着テープ付き金属板(金具S)×2、スリーブ×1、ワイヤー×1
材質表面処理鋼板、アクリル系両面接着材
耐荷重(kg)80以下/個
外寸(mm)98×44×33(金具S)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
関連キーワード