書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別落下防止器具
寸法(mm)45×145×1
質量(g)10(6本)
過負荷耐量40kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。
機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具
寸法(mm)154×120×131
サイズL
耐荷重(kg)500/個
アズワン品番3-7243-01
高さ調整範囲(mm)11~35
耐震性震度6強相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
種別落下防止器具
仕様耐震性/6強
セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)28
過負荷耐量100kg/本
使用環境温度(℃)0~40
質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)1800対応
ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
仕様耐震性/6強
セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)28
過負荷耐量100kg/本
使用環境温度(℃)0~40
質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)1800対応
ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
関連キーワード