強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度震度6強相当
使用の目安対象物1台につき4本
素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
こんなお得な商品も!
転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。
強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能
壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。
本製品は1セット2本入りです。
1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止
付属品アルコールパッド:2枚
種別転倒防止ベルト
材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
長さ(mm)190
幅(mm)42
高さ(mm)20
質量(g)120
耐震性震度6強相当
設置条件対象物1台につき2本
重量級設備の転倒・移動を防止します。レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あけ工事が不要です。
適合径(Φmm)【アジャスター】20以下
高さ調節30~40mm
耐震性震度6強
卓上の小型設備・測定器等の転倒・移動防止具です。レベルアジャスターを挟んで卓上に接着固定するため穴あけ工事が不要です。
アズワン品番3-9280-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止
仕様耐震度/6強相当
材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン
過負荷耐量100kg/1本
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約60
事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部
質量(g/本)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)
過負荷耐量150kg以下/本
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。
接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。
単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。
強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。
キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震性/6強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18
過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)50
1セット(2個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg
セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別転倒防止ベルト
寸法(mm)(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。
ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。
ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト
適合90kg
材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。
液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。
本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。
モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。
取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震性/6強
寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14
過負荷耐量25kg
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約40
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。
ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。
耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
こんなお得な商品も!
転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。
強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。
20kgのせん断力です。
極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。
用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結
種別連結器具
仕様耐震度/6強相当
セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚
材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材
寸法(mm)(接着面)100×100
外形寸法(mm)100×130
剪断強度(kg)120以下/枚
使用環境温度(℃)0~40
外観半透明
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
連結ベルト 滑り止め付 日本製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別転倒防止ベルト
適合250kg
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。
タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。
取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止
種別転倒防止ストッパー
仕様耐震性/6強
寸法(mm)118×57×47(組立時)
色グレー
構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対
過負荷耐量120kg/個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)235
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。
M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。
設備の下、床面積内で固定ができます。
アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。
耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。
2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合1200kg/4個使用時
セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB
種別転倒防止ストッパー
使用環境温度(℃)0~40
適合ボルト径M20以下
1セット(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。
取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。
キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
種別転倒防止ストッパー
適合120kg
セット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対)
寸法(mm)118×57×57(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1セット(5枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。
アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。
耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。
取付け・取外し・移設が容易です。
円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。
床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。
床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強
セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個
寸法(mm)284×80×35
過負荷耐量300kg/個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)480
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。
着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。
清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン
寸法(mm)約41×280×18
過負荷耐量80kg以下/2個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/セット)約85
1セット(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。
製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。
製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。
リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。
製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。
製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。
製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止
種別転倒防止ストッパー
材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー
外径×高さH(Φmm×mm)127×22
質量(g/個)約200
隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。
強力接着で、200kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。
不要のとき簡単に剥離できます。
傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止
種別連結器具
仕様耐震度/6強相当
寸法(mm)50×110×0.8
過負荷耐量200kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/枚)7
1セット(4枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合【接着パッド】LQ-34
セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1
材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材
耐荷重(kg)40以下/個
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)
アズワン品番2-9133-01
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
適合120kg
セット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別転倒防止ベルト
寸法(mm)(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
適合落下ストッパーMシリーズ(LH-912M)、キャビネットホルダー(09~18)、キャビネットホルダーL(LH-801P)、キャスターフレームホルダー(LH-803、LH-805)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
強力接着テープ使用で穴あけ工事不要
卓上機器を動かさずに取り付け可能
移設時には取り外し可能
機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能
種別転倒防止ストッパー
適合200kg
セット内容床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×32
使用環境温度(℃)0~40
高さ調整範囲(mm)10~14
適合ボルト径M5~M12
耐震性6強
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40
構成本体×1
質量(kg)【対象物】150以下/1個
材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材
耐震性6強
外寸(mm)113×500×18(組立時)
質量(g/個)150
種別転倒防止ベルト
アズワン品番65-1694-10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
強力接着で、100kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。
貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。
●傷つけ・汚すことがありません。
種別連結器具
適合100kg
寸法(mm)113×113×0.55
色グレー
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。
棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。
転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具
仕様耐震度/6強
材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材
過負荷耐量400kg/2本
使用環境温度(℃)0~40
外観無色透明
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止!
設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ!
レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー
適合500kg
セット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本
材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別落下防止器具
寸法(mm)45×145×1
質量(g)10(6本)
過負荷耐量40kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レベルアジャスターがない設備にも対応可能!
V字型ストッパーで2方向への移動を防止!
幅広い工場設備に対応OK!
種別転倒防止ストッパー
適合1200kg/2個使用時
セット内容本体(接着パッド付円盤×2、V字型ストッパー金具、ワッシャー×4、六角ボルト(M16×20mm)×2、プライマーB(5g)×2本
材質アクリル系粘着剤、メッキ処理鋼板、メッキ処理ねじ類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×105×65(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
機器を動かさずに取り付け可能
取り外し跡が残らない
種別転倒防止ストッパー
適合1200kg/4個使用時
セット内容本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)
材質処理鋼板、アクリル系粘着剤
使用環境温度(℃)0~40
適合ボルト径M18~M32
耐震性6強
関連キーワード
1
2
3
次へ