こんなお得な商品も!

連結ベルト 滑り止め付 日本製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別転倒防止ベルト
適合250kg
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。
強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能
壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。
本製品は1セット2本入りです。
1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止
付属品アルコールパッド:2枚
種別転倒防止ベルト
材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
長さ(mm)190
幅(mm)42
高さ(mm)20
質量(g)120
耐震性震度6強相当
設置条件対象物1台につき2本
事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。
ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。
ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト
適合90kg
材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。
棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。
転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具
仕様耐震度/6強
材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材
過負荷耐量400kg/2本
使用環境温度(℃)0~40
外観無色透明
背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。
ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。
耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止
仕様耐震度/6強相当
材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン
過負荷耐量100kg/1本
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約60
事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部
質量(g/本)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)
過負荷耐量150kg以下/本
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。
液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。
本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。
モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。
取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震性/6強
寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14
過負荷耐量25kg
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約40
1本
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度震度6強相当
使用の目安対象物1台につき4本
素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。
接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。
単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。
強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。
キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震性/6強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18
過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)50
1セット(2個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
主に工場用設備の移動を防止するものです。
接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。
設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。
強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー
適合300kg
セット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2
色黒
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。
ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。
接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。
カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。
カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。
サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別転倒防止ベルト
適合80kg/2本使用時
材質(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(接着パッド付フック)42×42×14
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系
ベルト幅(mm)19
質量(kg/本)【対象物】125
耐震性震度6強
質量(g)約70
セット内容両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品)
材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種
外寸(mm)フック部/約42×42×17
構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1
耐震性震度6強
事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。
着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。
清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン
寸法(mm)約41×280×18
過負荷耐量80kg以下/2個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/セット)約85
1セット(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説
材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
外寸(mm)200×113×高さ25
使用環境温度(℃)0~40
耐荷重(kg)600以下/セット
耐震性震度6強
適合【交換用接着パッド】LQ-31
アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。対象物を動かさずに取付可能です。バックルの着脱により、一時的な移動も容易にできます。対象物1台に対し、2個使用。ベルトの長さ調整可能で様々な状況に対応。強力接着テープ使用で穴あけ工事不要です。
質量(kg)対象物:45以下/個
質量(g)約65/個
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番61-3740-62
素材ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン
間隔(mm)最大固定:200
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg
セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別転倒防止ベルト
寸法(mm)(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
キャビネットと天井の隙間に挟んで設置。ネジ止め、穴あけ不要。点ではなく三角面で支えるので天井に優しい。メイン素材は強化樹脂、軽量、スマートな外観で威圧感なし。キャビネットの上に仮設置した状態で、手前からベルトを引く事で、調整可能。
セット内容本体×1、取説×1
材質強化樹脂・硬質塩ビ
質量(g)300
耐荷重(kg)300以下/1個
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。
M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。
設備の下、床面積内で固定ができます。
アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。
耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。
2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合1200kg/4個使用時
セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB
種別転倒防止ストッパー
使用環境温度(℃)0~40
適合ボルト径M20以下
大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。
アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。
耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。
取付け・取外し・移設が容易です。
円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。
床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。
床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強
セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個
寸法(mm)284×80×35
過負荷耐量300kg/個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)480
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別落下防止器具
寸法(mm)45×145×1
質量(g)10(6本)
過負荷耐量40kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40
構成本体×1
質量(kg)【対象物】150以下/1個
材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材
耐震性6強
外寸(mm)113×500×18(組立時)
質量(g/個)150
種別転倒防止ベルト
アズワン品番65-1694-10
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
適合120kg
セット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別転倒防止ベルト
寸法(mm)(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
仕様BP 1個入
セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1
材質本体PCアロイ、ベルト/PP
質量(kg)【対象物】300(2個使用)
内容1本入り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18
アズワン品番61-3740-47
1袋(1個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
種別転倒防止ベルト
材質ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系
使用工具【専用剥離】LT-550(2-9133-02)
プレート寸法(mm)120×55×20
適合材【壁】スチール、ステンレス、PVC(塩化ビニル樹脂)
ベルト寸法(mm)200~1100×25
アズワン品番3-1412-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
段積み装置の転倒防止。液体クロマトグラフィーなどの転倒防止。穴をあけない接着固定
仕様●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強
アズワン品番65-8892-31
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
床を傷つけずに接着固定し、移動防止が出来ます。
既設設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易に出来ます。
M20以下のレベルアジャスターのボルト部を挟み込み、接着固定をします。
設備の底面下より固定具が出ないように固定出来ます。
ステンレス製品の為、耐水・耐油に優れています。
防振ゴム(10t)の高さまで調節可能です。
適合600kg/2個使用時
セット内容プライマーB×2
寸法(mm)100×205×40
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番2-9554-01
耐震性6強相当
1セット(2個)
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和!
繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に!
強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要!
固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和!
固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません!
本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器
装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。
一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。
固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。
接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止
種別転倒防止ストッパー
材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
寸法(mm)147 × 100 × 高さ65
質量(kg)対象物:150以下/個
質量(g)約800(1個当り)
適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm
対応交換接着パッド:LQ-23
構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
種別転倒防止ストッパー
材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
質量(g/本)60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
使用環境温度(℃)0~40
外観ライトグレー
対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)
アズワン品番64-8874-74
耐震性震度6強
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ネジ止め穴あけ不要で、簡単に設置できます。安全キャビネットの移動、転倒を防止する安全用具です。ベルトにバックルが付いており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能です。円盤で床に接着固定し、接続したPPベルトで対象物を巻いて使用します。
仕様接着面寸法(mm):Φ100、対象物重量(kg):200以下(1セット)、セット内容(mm):接着パッド付き円盤(Φ100)×2個、PP製ベルト×2本
ベルト長さ(mm)1200
型番LH-002AP
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番3-4177-01
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
キャビネット等の転倒・移動防止の最高峰!
ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい!
足元も専用ストッパーで固定!移動防止も兼ねた最高峰の地震対策具!
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
対象物を動かさずに取り付け可能!
取り外し時は専用工具不要!
用途キャビネット等の転倒・移動防止
仕様(対応交換用接着パッド)LQ-46+LQ-14
材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、ステンレス、アクリル系接着材
寸法(mm)(ベルトストッパー)210×52×20/(ボトムストッパー)55×63×20(板厚:2)
構成ベルトストッパー×2、ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)(ベルトストッパー)80/(ボトムストッパー)80
耐久性(年)10
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
設置は簡単!固定するテレビスタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。
強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!
強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます!
また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。
本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は75型以下テレビの全方向転倒を防止するものです。
セット内容強粘着モジュール×6、アルコールパッド×2
材質アクリル系粘着材
寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7
寿命約5年~7年(使用環境による)
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約5
耐震性震度6強
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。
設置は簡単!固定するモニタースタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ!
転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。
強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します!
また穴あけ工事が不要です。
取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離
工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます!
また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。
本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事
無く*耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
取り外しは市販スパナで容易に!
様々な形状の対象物に対応!
目立たない外観!
用途本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。
セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2
材質アクリル系粘着材
寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7
寿命約5年~7年(使用環境による)
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約5
耐震性震度6強
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
設置は簡単!固定する物の裏面に貼り付けて設置面に置くだけ!
転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。
強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します!
また穴あけ工事が不要です。
取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離
工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます!
また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。
本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は様々な固定対象物の全方向転倒を防止するものです。
セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2
材質アクリル系粘着材
寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7
寿命約5年~7年(使用環境による)
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約5
耐震性震度6強
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
関連キーワード