7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別転倒防止ベルト 寸法(mm)(金具L)118×54×33 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材 本体寸法(mm)384×80×35 質量(g/個)480 耐荷重(kg)300/個 セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16) アズワン品番61-3740-73
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別転倒防止ベルト 寸法(mm)(金具L)118×54×33 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚、スチールラック、キャスター付き各種機器の転倒・移動防止をする製品です。金具Lを床面に接着固定し、ワイヤーをオープン棚や、各種機器のキャスターに巻き付けます。ワイヤー100cm(全長)。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているオープン棚に対応
質量(kg)対象物:120以下/個 質量(g)約144/個 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番61-3740-67
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。 棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。 棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。 本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。 ストッパーが透明なので、外観を損ないません。 汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚 種別落下防止器具 寸法(mm)45×145×1 質量(g)10(6本) 過負荷耐量40kg/枚 使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

キャビネットの転倒・移動防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているキャビネットに対応。
セット内容接着テープ付き金属板(金具S)×2、スリーブ×1、ワイヤー×1 材質表面処理鋼板、アクリル系両面接着材 耐荷重(kg)80以下/個 外寸(mm)98×44×33(金具S) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)