カテゴリ

  • 防災用品(88)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • リンテック21
  • モノタロウ(11)
  • ティーエフサービス(142)
  • エスコ(94)
  • TRUSCO(38)
  • カーボーイ(25)
  • 未来工業(24)
  • シロクマ(16)
  • プロセブン(16)
  • 大石製作所(16)
  • (15)
  • 北川工業(14)
  • LION (ライオン事務器)(13)
  • エレコム(12)
  • WAKI(和気産業)(11)
  • アズワン(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 不二ラテックス(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • ハーフェレ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「転倒防止用品」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!取り外し跡が残らない!工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB寸法(mm)154×120×131質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個高さ(mm)可変範囲:35~50使用環境温度(℃)0~40アズワン品番61-3741-03耐震性耐震度:震度6強相当
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!取り外し跡が残らない!工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB寸法(mm)154×120×131質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個使用環境温度(℃)0~40耐震性耐震度:震度6強相当
ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズリンテック21
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉!
用途オープン棚の収納物落下防止に。材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール質量(kg)対象物:100使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)パイプ径/Φ28、ホルダー/57×24×108
段積みストッパーP リンテック21段積みストッパーPリンテック21
14,980税込16,478
1式
21日以内出荷
段積み装置の転倒防止液体クロマトグラフィーなどの転倒防止穴をあけない接着固定
仕様●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強アズワン品番65-8892-31
リンクアンカー Φ80mm リンテック21リンクアンカー Φ80mmリンテック21
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。
仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強アズワン品番65-8129-06
ボトルホルダーP リンテック21ボトルホルダーPリンテック21
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定穴をあけずに接着固定面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強アズワン品番65-8892-30
回転剥離工具 LTシリーズ リンテック21回転剥離工具 LTシリーズリンテック21
4,798税込5,278
1個
21日以内出荷
床や接着面を傷めず、きれいに取り外すための専用工具です。水平方向に回転させて外します。テコの原理を利用して取り外します。
仕様●材質:スチール●対象商品:LP-080・LP-081・LP-082・LP-086●入数:1個●サイズ: W67×D61×H28 (mm)アズワン品番65-3904-43
壁でツッパリストッパーP リンテック21壁でツッパリストッパーPリンテック21
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。種別ツッパリストッパー材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個使用温度範囲(℃)0~40構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80耐久性10年
キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ リンテック21キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズリンテック21
3,798税込4,178
1袋(1個)
当日出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
仕様BP 1個入セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1材質本体PCアロイ、ベルト/PP質量(kg)【対象物】300(2個使用)内容1本入り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18アズワン品番61-3740-47
アジャスターホールドストッパーP リンテック21アジャスターホールドストッパーPリンテック21
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和! 繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に! 強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要! 固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和! 固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません! 本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器 装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。 一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。 固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。 接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止種別転倒防止ストッパー材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材寸法(mm)147 × 100 × 高さ65質量(kg)対象物:150以下/個質量(g)約800(1個当り)適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm対応交換接着パッド:LQ-23構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1使用環境温度(℃)0~40
プレートストッパーP リンテック21プレートストッパーPリンテック21
4,898税込5,388
1セット
翌々日出荷
強粘着モジュールで書籍類落下防止をスマートに!書棚・オープンラックの棚板前面に貼って落下を防止! 棚板上前面に貼るだけ!強力粘着で簡単設置! 製品高さ10mm!出し入れ時、邪魔になりません! 微調整可能!棚サイズ内寸に合わせて設置できます! 本製品はアクリル系粘着材による強粘着固定でストッパーを棚板前面に貼るだけの簡単設置で、書棚、オープンラック等に収められた書籍 ファイル類の落下を防止する製品です。(ストッパー底面の粘着部フィルムを剥がし、棚板に押し付けるだけ) 約80mm以上の可変範囲を持っているので、お持ちの棚サイズ内寸に合わせた微調整が可能です。(連結部に強粘着モジュールをお客様自身で貼り付けて頂きます) 取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-380P)で簡単に剥離できます。
用途棚の落下防止仕様剥離用工具(別売):LT-380P種別転倒防止ストッパー材質アクリル系粘着材、アクリル板材使用環境温度(℃)0~40耐久性(年)10
連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21連結ベルト リンクホルダー 2本入りリンテック21
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷
背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
棚.NO!落下マット リンテック21棚.NO!落下マットリンテック21
6,998税込7,698
1箱(5枚)
15日以内出荷
セット内容本体×5枚、取説×1材質表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)耐荷重(kg)約40/枚使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
ショートストッパーP LMシリーズ リンテック21ショートストッパーP LMシリーズリンテック21
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から10日以内出荷
適合【接着パッド】LQ-34セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材耐荷重(kg)40以下/個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
冷蔵庫ストッパーBGP リンテック21冷蔵庫ストッパーBGPリンテック21
3,398税込3,738
1個
当日出荷
冷蔵庫の転倒防止にゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい強力接着パッド使用で穴あけ工事不要取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46セット内容本体×2、アルコールパッド×2種別転倒防止ストッパー材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材質量(g/本)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20使用環境温度(℃)0~40外観ライトグレー対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)アズワン品番64-8874-74耐震性震度6強
三角ツッパリヤグラ LRシリーズ リンテック21三角ツッパリヤグラ LRシリーズリンテック21
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
キャビネットと天井の隙間に挟んで設置。ネジ止め、穴あけ不要点ではなく三角面で支えるので天井に優しい。メイン素材は強化樹脂、軽量、スマートな外観で威圧感なし。キャビネットの上に仮設置した状態で、手前からベルトを引く事で、調整可能。
セット内容本体×1、取説×1材質強化樹脂・硬質塩ビ質量(g)300耐荷重(kg)300以下/1個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
モジュール剥離用スパナP リンテック21モジュール剥離用スパナPリンテック21
599税込659
1セット
6日以内出荷
超強粘着モジュールでもこの専用スパナなら簡単に取外しができます(特許取得済) 床面材や接地面を傷めず、きれいに取外し可能。 水平に回転させて外す新設計。誰でも簡単に取外しできます。 強粘着モジュールを水平に回転させて外します。
セット内容六角ゲル用スパナ×1材質アクリル系樹脂質量(g)約24(1個当り)寸法(長さL×幅W)(mm)約133×75
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。 機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具寸法(mm)154×120×131サイズL耐荷重(kg)500/個アズワン品番3-7243-01高さ調整範囲(mm)11~35耐震性震度6強相当
棚.NO!落下マット リンテック21棚.NO!落下マットリンテック21
11,980税込13,178
1箱(10枚)
21日以内出荷
書籍・小物類の落下防止に。 適度に滑らせ落下を防止します。 棚板上に敷くだけの簡単設置。 書籍の出し入れが容易で、ノンダメージ。 高さ、大きさが不揃いでも落下防止ができます。
種別ノンスリップマット材質表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)長さ(mm)100幅(mm)850厚さ(mm)1.3グレー質量(g)60耐荷重(kg)40/枚使用環境温度(℃)0~40アズワン品番2-9097-11奥行き(cm)10耐震性6強
リンクゲル 4枚入り リンテック21リンクゲル 4枚入りリンテック21
2,898税込3,188
1袋(4枚)
21日以内出荷
パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン耐震性6強相当
連結板金具セットP LPシリーズ リンテック21連結板金具セットP LPシリーズリンテック21
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2質量(g)金具L/約130、連結板S/約32耐震性6強タイプ連結板金具MセットPアズワン品番64-3279-93
連結板金具セットP LPシリーズ リンテック21連結板金具セットP LPシリーズリンテック21
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2質量(g)金具L/約130、連結板S/約22耐震性6強タイプ連結板金具SセットPアズワン品番64-3279-92
ジョイントシールPF リンテック21ジョイントシールPFリンテック21
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130)外観透明使用環境温度(℃)0~40耐震性6強仕様【せん断力】120kg/枚アズワン品番63-4108-73
冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズ リンテック21冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズリンテック21
2,998税込3,298
1セット
21日以内出荷
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160使用環境温度(℃)0~40材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
ロックヤモリ リンテック21ロックヤモリリンテック21
1,498税込1,648
1個
21日以内出荷
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×40(台座含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×44×12(扉用ラッチ)質量(g)約40使用環境温度(℃)0~40材質ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材アズワン品番62-9986-93
角プレート10枚入 リンテック21角プレート10枚入リンテック21
999税込1,099
1袋(10枚)
7日以内出荷
角プレート10枚入り
アズワン品番61-3740-83
接着パッド/アルコールパッド LQシリーズ リンテック21接着パッド/アルコールパッド LQシリーズリンテック21
529税込582
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
滑り止めマット 50×20 リンテック21滑り止めマット 50×20リンテック21
949税込1,044
1個
当日出荷
机上で使用されるパソコンやキーボード等の移動、落下防止のために使用する滑り止めマットです対象物の大きさに合わせて、はさみでカットし使用可能です汚れた際は、水洗い可能です。
本体寸法(mm)500×200×2質量(g)40材質塩ビシート耐荷重(kg)40/枚アズワン品番61-3740-74
リンクワイヤーストッパーL リンテック21リンクワイヤーストッパーLリンテック21
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷
キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材本体寸法(mm)384×80×35質量(g/個)480耐荷重(kg)300/個セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16)アズワン品番61-3740-73
薄型テレビストッパー LVシリーズ リンテック21薄型テレビストッパー LVシリーズリンテック21
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
薄型テレビの転倒防止に28型以下のテレビに対応両面テープを使用しテレビを固定対象物1台に付き2種類、2個使用。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×44×71材質ABS樹脂適合サイズ28型以下のモニターセット内容テレビフット×2、フット台×2、アルコールパッド×1シールフィルム(黒)×2サイズSアズワン品番61-3740-54
リンクゲルエコ 4枚入り リンテック21リンクゲルエコ 4枚入りリンテック21
999税込1,099
1袋(4枚)
21日以内出荷
テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン耐震性6強相当タイプリンクゲル エコ
リンクゲル 4枚入り リンテック21リンクゲル 4枚入りリンテック21
1,798税込1,978
1袋(4枚)
21日以内出荷
ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン寸法(Φ×mm)20×3耐荷重(kg)12以下/4枚使用時耐震性6強相当サイズアズワン品番61-3740-38
ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
用途オープン棚の収納物落下防止に寸法(mm)ホルダー/57×24×108材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール適合【柱形状】U字型(横面内側に穴あき)内寸(mm)1370~1450(対応柱)耐荷重(kg)100タイプUタイプパイプ径(Φmm)28アズワン品番3-1417-03
転倒防止ベルト ビヨンタ リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタリンテック21
3,398税込3,738
1パック(2本)
当日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止付属品アルコールパッド:2枚種別転倒防止ベルト材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)20質量(g)120耐震性震度6強相当設置条件対象物1台につき2本
フレキシブルジョイント MSシリーズ リンテック21フレキシブルジョイント MSシリーズリンテック21
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間が広い場合にご使用ください。
種別転倒・移動防止具質量(kg)約1.2、【対象物】300以下/個寸法(幅W×高さH)(mm)105×210アズワン品番3-9282-02耐震性震度6強
フレキシブルジョイント MSシリーズ リンテック21フレキシブルジョイント MSシリーズリンテック21
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間がない場合にご使用ください。
質量(kg)約0.9、【対象物】300以下/個寸法(幅W×高さH)(mm)105×110アズワン品番3-9282-01耐震性震度6強
設備転倒ストッパー MSシリーズ リンテック21設備転倒ストッパー MSシリーズリンテック21
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
重量級設備の転倒・移動を防止します。レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あけ工事が不要です。
適合径(Φmm)【アジャスター】20以下高さ調節30~40mm耐震性震度6強
設備転倒ストッパーS 175×50×30mm リンテック21設備転倒ストッパーS 175×50×30mmリンテック21
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
卓上の小型設備・測定器等の転倒・移動防止具です。レベルアジャスターを挟んで卓上に接着固定するため穴あけ工事が不要です。
アズワン品番3-9280-01
落下防止バンドE LH-918Eシリーズ リンテック21落下防止バンドE LH-918Eシリーズリンテック21
1,298税込1,428
1式
翌々日出荷から7日以内出荷
オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系ベルト幅(mm)19質量(kg/本)【対象物】125耐震性震度6強質量(g)約70セット内容両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
安全キャビネットストッパーP リンテック21安全キャビネットストッパーPリンテック21
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ネジ止め穴あけ不要で、簡単に設置できます。安全キャビネットの移動、転倒を防止する安全用具です。ベルトにバックルが付いており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能です。円盤で床に接着固定し、接続したPPベルトで対象物を巻いて使用します。
仕様接着面寸法(mm):Φ100、対象物重量(kg):200以下(1セット)、セット内容(mm):接着パッド付き円盤(Φ100)×2個、PP製ベルト×2本ベルト長さ(mm)1200型番LH-002AP使用環境温度(℃)0~40アズワン品番3-4177-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら