「転倒防止連結固定シート」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。
強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。
20kgのせん断力です。
極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。
用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結
種別連結器具
仕様耐震度/6強相当
セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚
材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材
寸法(mm)(接着面)100×100
外形寸法(mm)100×130
剪断強度(kg)120以下/枚
使用環境温度(℃)0~40
外観半透明
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。
強力接着で、200kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。
不要のとき簡単に剥離できます。
傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止
種別連結器具
仕様耐震度/6強相当
寸法(mm)50×110×0.8
過負荷耐量200kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/枚)7
1セット(4枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力接着で、100kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。
貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。
●傷つけ・汚すことがありません。
種別連結器具
適合100kg
寸法(mm)113×113×0.55
色グレー
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
関連キーワード