柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。
棚板上の重量物の落下防止。
パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止
種別落下防止器具
仕様耐震性/6強
セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本
パイプ径(Φmm)28
過負荷耐量100kg/本
使用環境温度(℃)0~40
質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)
パイプ長(mm)1800対応
ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止
仕様耐震度/6強相当
材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン
過負荷耐量100kg/1本
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約60
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度震度6強相当
使用の目安対象物1台につき4本
素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
オフィス内のローキャビネットの転倒を防止する製品です。
L字型金具の接着テープが貼付けてある側をローキャビネット下部に接着固定し、接着テープが貼付けられていない側を床面に設置して使用します。
設置はローキャビネット1本に対して四隅に1個ずつで合計4個使用します。
オフィス内で壁面に面さずに置かれたローキャビネットに対応します。
床面がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切込みを入れてその下に設置することが可能です。
床面設置側は接着テープが貼り付けられていないため移設が容易です。
接着固定のため、ローキャビネットへの穴あけ工事が不要です。また、取付の際にローキャビネットを動かす必要がありません。
接着固定の代わりにタッピングねじによる固定も可能です。
種別L字金具
仕様接着テープ付
適合80kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×84×48
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1個
¥3,898
税込¥4,288
13日以内出荷
適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)
アズワン品番2-9133-01
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉!
用途オープン棚の収納物落下防止に。
材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール
質量(kg)対象物:100
使用環境温度(℃)0~40
サイズ(mm)パイプ径/Φ28、ホルダー/57×24×108
関連キーワード