カテゴリ

  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • リンテック21
  • モノタロウ(1)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(179)
  • ダイキ(31)
  • ヤボシ(29)
  • RS PRO(28)
  • サカエ(22)
  • エスコ(18)
  • TRUSCO(17)
  • マサダ製作所(12)
  • 井口機工製作所(11)
  • エレコム(9)
  • コンドーテック(5)
  • ハンマーキャスター(5)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(5)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(5)
  • フクダクラフト(5)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • 東海製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量 物 移動」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターホールドストッパーP リンテック21アジャスターホールドストッパーPリンテック21
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和! 繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に! 強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要! 固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和! 固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません! 本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器 装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。 一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。 固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。 接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止種別転倒防止ストッパー材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材寸法(mm)147 × 100 × 高さ65質量(kg)対象物:150以下/個質量(g)約800(1個当り)適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm対応交換接着パッド:LQ-23構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1使用環境温度(℃)0~40
設備転倒ストッパー MSシリーズ リンテック21設備転倒ストッパー MSシリーズリンテック21
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
重量級設備の転倒・移動を防止します。レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あけ工事が不要です。
適合径(Φmm)【アジャスター】20以下高さ調節30~40mm耐震性震度6強
安全キャビネットストッパーP リンテック21安全キャビネットストッパーPリンテック21
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ネジ止め穴あけ不要で、簡単に設置できます。安全キャビネットの移動、転倒を防止する安全用具です。ベルトにバックルが付いており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能です。円盤で床に接着固定し、接続したPPベルトで対象物を巻いて使用します。
仕様接着面寸法(mm):Φ100、対象物重量(kg):200以下(1セット)、セット内容(mm):接着パッド付き円盤(Φ100)×2個、PP製ベルト×2本ベルト長さ(mm)1200型番LH-002AP使用環境温度(℃)0~40アズワン品番3-4177-01
マシンホルダー リンテック21マシンホルダーリンテック21
13,980税込15,378
1セット(2個)
12日以内出荷
主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー適合300kgセット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら