7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大榮歯科産業サンドブラスター
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます。
仕様循環式 付属品フットスイッチ、配管ホース(Φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg 種別サンデックスV 質量(kg)15 電源(V)AC100 50/60Hz 150A ノズル内径(Φmm)4 外寸法(mm)350×385×570 適合径(Φmm)【研磨材】0.180~0.420 アズワン品番2-9417-03 適正使用圧力(MPa)0.3~0.7
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

1個ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削力高いカーボランダムです。
仕様#360 種別研磨材(カーボランダム) 質量(kg)2 アズワン品番2-9417-11
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷


1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台紙の裏側に滑り止め加工を施しているので、片手での練和操作も容易です。ひし形の形状をしており、対角線を使って練和操作をスムーズに行うことができます。
寸法(mm)158×100 アズワン品番3-5531-01
1箱(100枚×3冊)
1,498 税込1,648
6日以内出荷