33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石 二六製作所 動画あり
二六製作所ネオジム磁石
ニッケルメッキで防錆処理を施しています。
タイプ角型 耐熱温度(℃)約80 残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
1袋(10個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状丸型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)



ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 材質ネオジム磁石:N-40 形状丸型(皿穴付) シルバー 表面処理Niメッキ ねじ穴数1 着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
1パック(3個)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状リング型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)



フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。 材質ネオジムラバー磁石 形状シート型 表面処理なし 着磁パターン片面多極着磁
1パックほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状ボール型 表面処理Niメッキ 着磁パターン上下NS着磁
1パック(3個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高い磁気エネルギーを持つ磁石です。皿ネジで取り付けて使用することができます。防錆処理としてニッケルメッキで表面処理を施しています。
表面処理Niメッキ 耐熱温度(℃)約80 残留磁束密度(T)1.13(11300G)~1.32(13200G)
1箱(20個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。 形状丸型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。 形状角型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 材質ネオジム磁石:N-40 形状角型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニッケルメッキで防錆処理を施しています。
仕様表面磁束密度は参考値です。 形状丸型 耐熱温度(℃)約80 残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
1箱(30個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





1箱(30個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



材質N-35 表面処理Niメッキ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)16×6 寸法(Φ×mm)16×6 アズワン品番61-9934-16 表面磁束密度(mT)380 吸着力(kg)4.5
1箱(20個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。 形状リング型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 材質ネオジム磁石:N-40 長さ(mm)20 形状角型(皿穴付) 幅(mm)20 厚さ(mm)4 シルバー 吸着力(N)50.21 表面処理Niメッキ 適合ねじM5 ねじ穴数1 表面磁束密度(T)0.34 着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
1パック(3個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 密度