軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕
付属品キャリングバッグ
材質(本体)ABS
測定範囲20~300mmHg
質量(g)150
測定精度4mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002
適合腕周(cm)23~32
腕帯(mm)146×485
医薬品医療機器等法一般医療機器
HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。
サイズ145×480mm
ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。
仕様腕帯:エムカフ
付属品キャリングバッグ
測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分
質量(g)約110
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27
測定方法オシロメトリック法
機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ
電池寿命300回
アズワン品番8-6402-01
メモリー機能60回×2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000
適合手首周(cm)12.5~22.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
DSK-1011用の交換用腕帯です。
セット内容カフ、コネクタ×2個(新旧JIS規格対応コネクタ各1個)
アズワン品番8-6401-31
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理
型式DS-G10
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3
質量(g)約336(付属品含まず)
適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)
材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE
付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)
測定方法オシロメトリック法
表示方式15桁液晶表示
圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)
精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)
測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)
機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能
測定部位上腕式
アズワン品番61-9708-56
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
関連キーワード