カテゴリ

  • ヘルスケア(9)
  • 医療(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精密測器
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「日本精密測器」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排尿検知 日本精密測器排尿検知日本精密測器
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり 日本精密測器皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり日本精密測器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
機能【Bluetooth(R)搭載機能】あり電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)質量(g)約74.3測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40寸法(mm)39.2×176.4×26.1測定方式赤外線アズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし 日本精密測器皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし日本精密測器
13,980税込15,378
1個
当日出荷
額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)機能【Bluetooth(R)搭載機能】なし測定部位【体温】額部質量(g)約74.3寸法(mm)39.2×176.4×26.1測定方式赤外線アズワン品番7-3182-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
【レンタル】空間線量計 日本精密測器【レンタル】空間線量計日本精密測器(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
放射線(ガンマ線)を検知すると、ブザーと検出マークで知らせます。高線量時(3.8μSv)にはブザーで知らせます。999時間(約41日間)まで、放射線量を積算可能です。
測定範囲0.01~19.9μSv/h検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式測定対象γ線電源単4乾電池×2本
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ 日本精密測器上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ日本精密測器
18,980税込20,878
1個
予約販売
Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
測定方法オシロメトリック法測定方式減圧中測定測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)加圧方式自動(エアーポンプ)減圧方式自動(電子制御弁)弁仕様自動急速排気弁電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)上腕周り(cm)測定可能:約22-32寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96本体質量(g)約331(付属品含まない)保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20一般的名称自動電子血圧計使用環境温度(℃)10~40アズワン品番63-5595-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ 日本精密測器上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ日本精密測器
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理
型式DS-G10ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3質量(g)約336(付属品含まず)適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)測定方法オシロメトリック法表示方式15桁液晶表示圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能測定部位上腕式アズワン品番61-9708-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子血圧計DSK-1011用オプション 日本精密測器電子血圧計DSK-1011用オプション日本精密測器
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
DSK-1011用の交換用腕帯です。
セット内容カフ、コネクタ×2個(新旧JIS規格対応コネクタ各1個)アズワン品番8-6401-31
電子血圧計 日本精密測器電子血圧計日本精密測器(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。
仕様腕帯:エムカフ付属品キャリングバッグ測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分質量(g)約110電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27測定方法オシロメトリック法機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ電池寿命300回アズワン品番8-6402-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000適合手首周(cm)12.5~22.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換ゴム球 日本精密測器アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換ゴム球日本精密測器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
HT-1500アネロイド血圧計の交換用ゴム球バルブセットです。ゴム球はノンラッテックス素材を採用しています。
アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換カフセット 日本精密測器アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換カフセット日本精密測器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。
サイズ145×480mm
空間線量計 日本精密測器空間線量計日本精密測器
58,980税込64,878
1個
当日出荷
仕様測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999付属品ストラップ付きポーチ質量(g)62(電池除く)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±20%型番DC-100測定時間30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定)測定対象γ線検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式サイズ(mm)60×85×22アズワン品番1-095-01商品タイプレンタル品はこちら
ワンハンド式アネロイド血圧計 日本精密測器ワンハンド式アネロイド血圧計日本精密測器(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。 大きめのカラーバンパーが特徴的。 加圧から排気まで片手で操作できます。 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕付属品キャリングバッグ材質(本体)ABS測定範囲20~300mmHg質量(g)150測定精度4mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002適合腕周(cm)23~32腕帯(mm)146×485医薬品医療機器等法一般医療機器
空間線量計 日本精密測器空間線量計日本精密測器
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら