56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃) 容量(mL)5 アズワン品番2-9503-01
1袋(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-36
1個
119 税込131
欠品中

対物レンズを収納・保管するためのケースです。プラスチック製の軽いケースで、埃などからレンズを守ります。フタがRMS規格になっているため、対物レンズを固定できます。
幅(mm)Φ28 サイズ 高さ(mm)60 アズワン品番62-2337-32
1個
289 税込318
当日出荷

Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
1個
119 税込131
当日出荷

ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
カバー【ガラス】ノーカバーガラス 種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens) 機械筒長(mm)160
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八洲光学工業対物レンズ鏡筒枠
顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8g アズワン品番67-5228-11
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八洲光学工業両メスリング
Cマウントサイズのオスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:12.0mm●内径:M25.4mm●重量:5.8g アズワン品番67-5228-09
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

八洲光学工業プリズムボックス
22mm角のビームスプリッターを内蔵しています。 3方向もしくは4方向の光軸を確保できます。 入射光を透過・反射し、Cマウントサイズのホルダー取り付けることにより、分散光を防ぐことも可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●外形:35×35×35mm●穴径:M25.4mm×3箇所●重量:77g アズワン品番67-5228-31
1セット
28,980 税込31,878
10日以内出荷

八洲光学工業M 18同軸落射鏡筒
ハーフミラーを内臓したM18の同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。 同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。 拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。 ※照明は付属しておりません。
仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M18 P0.5●重量:45g アズワン品番67-5228-32
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM 電源USBポート(照明はACアダプタ) 照明装置白色LED(調光機能付) インターフェースUSB2.0専用 動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit) 撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー 画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八洲光学工業倒立位相差顕微鏡
プランレンズを採用した、低価格倒立型位相差顕微鏡です。 倒立型なので、容器の下方から対物レンズを近づけて容器のまま観察できます。
総合倍率100~400× 接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数20 対物レンズPlan10×、25×、40×、PlanPHP2 10× 鏡筒形式三眼鏡筒、眼幅調節、視度調節
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

寸法(mm)143×188×355 スタンドラックアンドピニオン式(Z軸駆動) 質量(kg)約2.5(スタンド) アズワン品番1-8684-47
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷


1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
1セット
339,800 税込373,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由研究に便利な実例レポートが付き! 休みなどで宿題として出る自由研究ですが、どうやってまとめれば良いのか分からないのでは?そんな時に便利なまとめ方の解説がついた実例レポートを付属しました。これで自由研究も怖くありません。
1セット
959 税込1,055
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。 通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。 こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。 照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。 取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65g アズワン品番67-5228-39
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

八洲光学工業倒立鏡筒
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。 対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32g アズワン品番67-5228-25
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷

八洲光学工業四つ穴レボルバ
倍率の違う対物レンズ(JIS規格マウントサイズ)4種類を取り付け、レボルバー方式で回転させることができます。 他ユニットとの連結部分がCマウントのため、様々な機構への組込みが可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●対物レンズ取付数:4個●リボ接続タップ:M20.32mm アズワン品番67-5228-29
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

八洲光学工業回転プリズム鏡筒
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 使いやすいCマウント規格になっており、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 内蔵したプリズムを、後方の留めネジを緩めて回転させることにより、360°の像回転ができます。 留めネジを締めてプリズムを固定することができるので、的確な角度での像の投影をすることが可能です。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ30.2mm●L寸法:52.4(56.4)mm●内径:Φ11.0mm●重量:78g アズワン品番67-5228-26
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵 セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー 種別三眼 寸法(mm)ステージ:140×160 質量(kg)9 タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60× 電源AC100~240V 50/60Hz 本体寸法(mm)219×433×417mm 総合倍率50~600× 光源白色LED(連続調光式) コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付 接眼レンズ広視野 WF10×2個 アズワン品番1-9214-21
1個
289,800 税込318,780
92日以内出荷

生物顕微鏡、金属顕微鏡共通の接眼レンズです。全目盛り10mm、1目盛り0.1mm。
種別目盛入 寸法(mm)【視野数】18 質量(g)75 種類広視野(Wide Field) 目盛全目盛り10mm、1目盛り0.1mm 倍率10倍 外径(Φmm)【鏡筒取付部】23.2 アズワン品番62-2337-10
1個
13,980 税込15,378
63日以内出荷

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八洲光学工業倒立位相差顕微鏡
セット内容位相差用対物レンズ25×・40×、位相差用スライダー25×用・40×用 種別高倍率位相差セット アズワン品番1-2537-11
1式
78,980 税込86,878
17日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。、通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。、照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。、取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。、高精度部品の検査や、加工部品、印刷物の仕上がり、歯車の形状寸法の測定から、植物の観察などに使用されています。、透明アクリルハカマにより観察物周辺の視界遮ること無く観察できます。
1セット
54,980 税込60,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八洲光学工業方向回転枠
Cマウントサイズのカメラやホルダー、鏡筒などを、固定したまま回転させることができます。 適切な向きにパーツを回転させ、3箇所のネジで固定します。省スペースでの回転を必要とされる方に適しています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:4.0(16.0)mm●内径:Φ21.5mm●重量:7.8g アズワン品番67-5228-13
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

鏡筒の長さを変えることによって、焦点距離や、結像点の微調整をすることができます。 上部のローレットを回して長さを調整し、ネジで固定します。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ29(30)mm●内径:Φ18.0mm●重量:44g アズワン品番67-5228-14
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷

八洲光学工業ミラーボックス
光線・実像を反射させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 ミラーボックスは、入射光線を全反射するミラー(18×28×2t mm)が45°の角度になっています。 <付属内容>ミラー+ミラー取付枠+ミラーボックス枠+Cマウント用蓋※Cマウント用蓋は、Cマウントオスタップになっています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mm●Cマウント蓋 Φ28×1(4)mm Cマウントオスタップ アズワン品番67-5228-30
1セット
22,980 税込25,278
10日以内出荷

八洲光学工業スペーサーリング
光路空間を作る時に使用する3種の厚さのリングです。 0.5mm、1.0mm、2.0mmの3種類です。 Cマウント規格の鏡筒の間にいれられます。 Cマウント規格を利用してオリジナルシステムを構築する場合もご使用できます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●厚さ:0.5mm、1mm、2.0mm●材料:真鍮 アズワン品番67-5228-10
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。 63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。 実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。 照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1× アズワン品番67-7283-82
1式
249,800 税込274,780
9日以内出荷

パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。
1台
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生物顕微鏡、金属顕微鏡共通の接眼レンズです。1個での販売となりますので、双眼タイプには2個必要となります。
種類広視野(Wide Field) 外径(Φmm)【鏡筒取付部】23.2
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八洲光学工業金属顕微鏡
対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
総合倍率50~600倍 ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm 接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18 対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60× 鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cマウントのカメラに取付けることによって、顕微鏡の接眼部に接続することができます。
マウントCマウント
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焦点距離や倍率の変更に、また、機構間のホルダーとしてご利用いただけます。、CマウントカメラとCマウントレンズの間に中間リングを付けると、焦点距離が伸び、倍率を上げる効果があります、サイズは5mm~100mmまで揃えておりますので、ぴったりのサイズをお選び下さい。、こちらの中間リングはCマウント規格で、片方はメス、その反対がオスリングになっており、Cマウント部は伸ばすことができます。、このリングは、通常「接写リング」ともいい、その分作動距離は短くなります。また、長くなればなるほど暗くなりますのでご注意ください。、Cマウント鏡筒を利用して、デジタル式顕微鏡装置を作るときにも便利です。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)