1,219件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング25D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング25D

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の25倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング30D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング30D

    NACHI(不二越)
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の30倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング15D

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートハード

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング20D

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
  • GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用 NACHI(不二越)

    GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
  • GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D NACHI(不二越)

    GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。
  • GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越)

    GSXMILLVLロングシャンクラジアス

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
  • GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用 NACHI(不二越)

    GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
  • GSX MILL VL ラフィング 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL VL ラフィング 2.5D

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。
  • GSX MILL VL スロット 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL VL スロット 2.5D

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    びびりを抑制し穴加工から溝切削へ連続高能率加工が出来ます。
    全長(mm)70刃長(mm)22.5外径(mm)9シャンク径(mm)10
  • GSX MILL VL ハード 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL VL ハード 2.5D

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。高硬度材用です。
  • 平小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)

    平小ねじ用座ぐりドリル

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
  • バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越)

    バイメタルPMバンドソー

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SUS SKDなどの難削材の自動切断に適しています。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3000
  • アクアREVOドリルレギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVOドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
    先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 複列アンギュラ球軸受 5200番台 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5200番台

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ球軸受 5300番台 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5300番台

    NACHI(不二越)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ球軸受 5300番台 2NS(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5300番台 2NS(両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側接触材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 K C3

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33K

    NACHI(不二越)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 W33 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 W33 K

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33KC3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33KC3

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 リン青銅板保持器 W33K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 リン青銅板保持器 W33K

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 K C3

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 K

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 W33 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 W33 K

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33C3

    NACHI(不二越)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 C3

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33KC3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33KC3

    NACHI(不二越)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 リン青銅板保持器 W33C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 リン青銅板保持器 W33C3

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 W33

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24000番台 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24000番台 W33

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33K

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)リン青銅板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼