絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,298)
  • エスコ(3,603)
  • 三菱マテリアル(3,094)
  • 京セラ(2,721)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,318)
  • タンガロイ(2,219)
  • サンドビック(2,100)
  • ミニター(1,748)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,087)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(983)
  • ヤナセ(柳瀬)(904)
  • OSG(オーエスジー)(882)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    ステンレス用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
    用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    559税込615
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)

    ナチ ステンレス用ドリル

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
    用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)

    六角穴付きボルト用座ぐりドリル

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    材質HSS先端角(°)118コーティングノンコートねじれ角(°)22~25
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)

    ノスドリル 10形(3/8)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65シャンク長L2(mm)35
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ナチ 鉄工用ドリルセット13PC NACHI(不二越)

    ナチ 鉄工用ドリルセット13PC

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1セット(13本)
    当日出荷
    鉄工から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。軽い力でぐいぐい入る。スベリにくく喰いつきが良い。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。付属品専用ケース(スタンドタイプ)適合機種電気ドリル・充電ドリル材質HSS(ハイス鋼)質量(g)【全体】141穴径(Φmm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5ケース寸法(mm)135×80×15適合材鉄・アルミ・プラスチック・木材等入数13本
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    349税込384
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
    用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組

    NACHI(不二越)
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • ハンドソー パック NACHI(不二越)

    ハンドソー パック

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    329税込362
    1パック(2枚)
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)250
  • ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越)

    ステンレス用ドリル19本セット

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1セット(19本)
    当日出荷
    鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
    用途ステンレス、鉄、鋼用セット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)シャンク形状ストレート
  • 鉄工用ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル

    NACHI(不二越)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4
  • スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
...