絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: NACHI(不二越)のすべての商品

円すいころ軸受 32203
NACHI(不二越)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。D420呼び番号32203
円すいころ軸受 32005
NACHI(不二越)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T15d25D42C11.5呼び番号32005基本動定格荷重Cr(N)30200基本静定格荷重Cor(N)37700許容回転速度(min-1) グリース潤滑8300許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
円すいころ軸受 30316
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T42.5d80D160C33呼び番号30316基本動定格荷重Cr(N)294000基本静定格荷重Cor(N)355000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3100
円すいころ軸受 30317
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T44.5d85D170C34呼び番号30317基本動定格荷重Cr(N)305000基本静定格荷重Cor(N)367000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
円すいころ軸受 32008
NACHI(不二越)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T19d40D62C14.5呼び番号32008基本動定格荷重Cr(N)53500基本静定格荷重Cor(N)71400許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600許容回転速度(min-1) 油潤滑7400
円すいころ軸受 30216
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。T28.25d80D130C22呼び番号30216基本動定格荷重Cr(N)161000基本静定格荷重Cor(N)202000許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700許容回転速度(min-1) 油潤滑3600
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 20TAB04U/GMP4
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d20B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300基本定格荷重Ca(kN)25.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 15TAB04U/GMP4
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d15B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600基本定格荷重Ca(kN)25.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 50TAB10U/GMP4
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:78、Da2:89.4、da1:78.2、da2:68.2、r最小:1d50B20D100アキシアル荷重(kN)限界(Coa):119許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700基本定格荷重Ca(kN)69.5
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 30TAB06U/GMP4
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1d30B15D62アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650基本定格荷重Ca(kN)29.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 60TAB12U/GMP4
NACHI(不二越)¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:92、Da2:103.4、da1:92.2、da2:82.2、r最小:1d60B20D120アキシアル荷重(kN)限界(Coa):137許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300基本定格荷重Ca(kN)73
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 35TAB07U/GMP4
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:56、Da2:63.4、da1:56.2、da2:49.7、r最小:1d35B15D72アキシアル荷重(kN)限界(Coa):54.3許容回転速度(min-1) グリース潤滑3750基本定格荷重Ca(kN)32.5
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 25TAB06U/GMP4
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1d25B15D62アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650基本定格荷重Ca(kN)29.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 17TAB04U/GMP4
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d17B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300基本定格荷重Ca(kN)25.9
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 40TAB07U/GMP4
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:56、Da2:63.4、da1:56.2、da2:49.7、r最小:1d40B15D72アキシアル荷重(kN)限界(Coa):54.3許容回転速度(min-1) グリース潤滑3750基本定格荷重Ca(kN)32.5
自動調心ころ軸受 22220K
NACHI(不二越)¥45,980税込¥50,5781個11日以内出荷・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。仕様保持器:プレス保持器タイプテーパ穴外径D(Φmm)180内径d(Φmm)100呼び番号22220K基本動定格荷重Cr(N)520000基本静定格荷重Cor(N)480000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑1800許容回転速度(min-1) 油潤滑2400
自動調心ころ軸受 22308K
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。仕様保持器:プレス保持器タイプテーパ穴外径D(Φmm)90内径d(Φmm)40呼び番号22308K基本動定格荷重Cr(N)185000基本静定格荷重Cor(N)151000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000許容回転速度(min-1) 油潤滑5300
自動調心ころ軸受 23218K
NACHI(不二越)¥64,980税込¥71,4781個11日以内出荷・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。仕様保持器:プレス保持器タイプテーパ穴外径D(Φmm)160内径d(Φmm)90呼び番号23218K基本動定格荷重Cr(N)470000基本静定格荷重Cor(N)482000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100許容回転速度(min-1) 油潤滑2800
自動調心ころ軸受 24038
NACHI(不二越)¥269,800税込¥296,7801個11日以内出荷・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。仕様保持器:もみ抜き保持器タイプ円筒穴外径D(Φmm)290内径d(Φmm)190呼び番号24038基本動定格荷重Cr(N)1420000基本静定格荷重Cor(N)1920000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑900許容回転速度(min-1) 油潤滑1200
自動調心ころ軸受 24036
NACHI(不二越)¥239,800税込¥263,7801個11日以内出荷・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。仕様保持器:もみ抜き保持器タイプ円筒穴外径D(Φmm)280内径d(Φmm)180呼び番号24036基本動定格荷重Cr(N)1330000基本静定格荷重Cor(N)1760000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100許容回転速度(min-1) 油潤滑1400
自動調心ころ軸受 22309K
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。仕様保持器:プレス保持器タイプテーパ穴外径D(Φmm)100内径d(Φmm)45呼び番号22309K基本動定格荷重Cr(N)230000基本静定格荷重Cor(N)182000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500許容回転速度(min-1) 油潤滑4800
自動調心ころ軸受 22310K
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。仕様保持器:プレス保持器タイプテーパ穴外径D(Φmm)110内径d(Φmm)50呼び番号22310K基本動定格荷重Cr(N)280000基本静定格荷重Cor(N)235000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200許容回転速度(min-1) 油潤滑4300
ベアリングユニット UPタイプ MUP006E
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)132シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)26寸法N(mm)13寸法H1(mm)11寸法B1(mm)26.5寸法K(mm)106寸法H2(mm)70軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UPタイプ MUP006
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷仕様一般品タイプMUP寸法L(mm)132シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)26寸法N(mm)13寸法H1(mm)11寸法B1(mm)26.5寸法K(mm)106寸法H2(mm)70軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006E
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)70シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)18寸法N(mm)13寸法A1(mm)9寸法K(mm)85寸法A2(mm)9寸法A0(mm)29軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005C
NACHI(不二越)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)60シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)10寸法A1(mm)8寸法K(mm)75寸法A2(mm)8寸法A0(mm)27.5軸径d1(Φmm)25
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL003C
NACHI(不二越)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)46シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)14寸法N(mm)7寸法A1(mm)7寸法K(mm)56寸法A2(mm)7寸法A0(mm)22.5軸径d1(Φmm)17
ベアリングユニット UPタイプ MUP001C
NACHI(不二越)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)71シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)56寸法H2(mm)38軸径d1(Φmm)12
ベアリングユニット UPタイプ MUP005C
NACHI(不二越)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)112シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)20寸法N(mm)10寸法H1(mm)10寸法B1(mm)25.5寸法K(mm)90寸法H2(mm)62軸径d1(Φmm)25
ベアリングユニット UPタイプ MUP003C
NACHI(不二越)¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)85シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)18寸法N(mm)7寸法H1(mm)7寸法B1(mm)20.5寸法K(mm)67寸法H2(mm)47軸径d1(Φmm)17
ベアリングユニット UPタイプ MUP000E
NACHI(不二越)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)67シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)53寸法H2(mm)35軸径d1(Φmm)10
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL000C
NACHI(不二越)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)36シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)45寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)10
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006C
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)70シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)18寸法N(mm)13寸法A1(mm)9寸法K(mm)85寸法A2(mm)9寸法A0(mm)29軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UPタイプ MUP006C
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)132シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)26寸法N(mm)13寸法H1(mm)11寸法B1(mm)26.5寸法K(mm)106寸法H2(mm)70軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL000E
NACHI(不二越)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)36シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)45寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)10
ベアリングユニット UPタイプ MUP001E
NACHI(不二越)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)71シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)56寸法H2(mm)38軸径d1(Φmm)12
ベアリングユニット UPタイプ MUP004E
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)100シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)20寸法N(mm)10寸法H1(mm)9寸法B1(mm)24.5寸法K(mm)80寸法H2(mm)55軸径d1(Φmm)20
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL003E
NACHI(不二越)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)46シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)14寸法N(mm)7寸法A1(mm)7寸法K(mm)56寸法A2(mm)7寸法A0(mm)22.5軸径d1(Φmm)17
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001C
NACHI(不二越)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)38シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)48寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)12
ベアリングユニット UPタイプ MUP004C
NACHI(不二越)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)100シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)20寸法N(mm)10寸法H1(mm)9寸法B1(mm)24.5寸法K(mm)80寸法H2(mm)55軸径d1(Φmm)20