絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(411)
  • SMC(195,228)
  • エスコ(6,038)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(3,374)
  • カクダイ(3,262)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,071)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • KVK(2,267)
  • TOTO(2,142)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,874)
  • コンサス(1,698)
  • ミヤコ(1,632)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,135)
  • GAONA(ガオナ)(945)
  • KITZ(キッツ)(924)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧機器 植込ボルト NACHI(不二越)油圧機器 植込ボルトNACHI(不二越)
1,598税込1,758特価
1パック(4本)ほか
当日出荷から93日以内出荷
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ NACHI(不二越)油圧バルブ リリーフバルブ RシリーズNACHI(不二越)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から93日以内出荷
バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
ABポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)ABポートパイロットチェックモジュラーNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.2管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートAB両ポートバルブ種類方向制御弁
マスダ エアーブリーザーMSA型 NACHI(不二越)マスダ エアーブリーザーMSA型NACHI(不二越)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。
接続口径R1/2通気量(L/min)60
UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から93日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形
油圧ポンプ ソレノイド・モジュラーバルブ用サブプレート NACHI(不二越)油圧ポンプ ソレノイド・モジュラーバルブ用サブプレートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から72日以内出荷
仕様サブプレート
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)ライトアングルチェックバルブNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から93日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
チェックバルブ NACHI(不二越)チェックバルブNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
プレッシャスイッチモジュラーバルブ NACHI(不二越)プレッシャスイッチモジュラーバルブNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から93日以内出荷
油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
サクションストレーナー NACHI(不二越)サクションストレーナーNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ナット)樹脂製材質(ろ材)ステンレス製、150メッシュ金網
SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)用サブプレート NACHI(不二越)方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)用サブプレートNACHI(不二越)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)25適合DMA-G03-C5-J20質量(kg)2.3管接続口径3/8流量(L/min)45
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
ゲージ取り出しブロック NACHI(不二越)ゲージ取り出しブロックNACHI(不二越)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷から93日以内出荷
Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50
レデューシングモジュラーバルブ NACHI(不二越)レデューシングモジュラーバルブNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)フローレギュレーターモジュラーバルブNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
ABポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)ABポートパイロットチェックモジュラーNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.6管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07バルブ種類方向制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)NACHI(不二越)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から93日以内出荷
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ラジエータ NACHI(不二越)ラジエータNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ NACHI(不二越)油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1個
93日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (DMA)マニアルバルブNACHI(不二越)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
電磁比例リリーフ弁 NACHI(不二越)電磁比例リリーフ弁NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1個
93日以内出荷
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁接続方式ガスケット取付形
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)フローレギュレーターモジュラーバルブNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1台
93日以内出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
閉止プレート NACHI(不二越)閉止プレートNACHI(不二越)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
不用になった回路を閉鎖したり、リリーフモジュラーバルブを単独で使用したりするためのモジュラーバルブ用プレートです。
質量(kg)0.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から93日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
圧力制御弁 NACHI(不二越)圧力制御弁NACHI(不二越)
47,980税込52,778
1台
93日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)32寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
パイロットチェックバルブ NACHI(不二越)パイロットチェックバルブNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から93日以内出荷
通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LE(mm)30寸法LF(mm)15寸法LH(mm)10最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]バルブ種類方向制御弁
圧力制御弁 NACHI(不二越)圧力制御弁NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1台
93日以内出荷
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)54寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁