165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
589 税込648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X型シンニング シャンク形状エンドミルシャンク
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用 適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)175 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング 六角軸対辺(mm)6.35
1本
769 税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート 材料ハイスコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。 材質超硬合金 公差h7 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
989 税込1,088
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
シャンク径(Φmm)3 コーティングDLCコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)125 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状XH形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上) ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満) ねじれ角強ねじれ セット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0 先端角(°)135 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1セット(19本)
27,980 税込30,778
当日出荷

一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材 ねじれ角標準 材質ハイス(高速度鋼)HSS ドリルの逃げ面形状円すい 先端角(°)118
1セット(10本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NACHI(不二越)鉄工用ドリル
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
419 税込461
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで汎用コーティングドリルです。
用途ステンレス・鉄・鋼 先端シンニング刃
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄工から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。軽い力でぐいぐい入る。スベリにくく喰いつきが良い。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質HSS(ハイス鋼) 付属品専用ケース(スタンドタイプ) 適合機種電気ドリル・充電ドリル 質量(g)【全体】141 穴径(Φmm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5 ケース寸法(mm)135×80×15 適合材鉄・アルミ・プラスチック・木材等 入数13本
1セット(13本)
2,298 税込2,528
当日出荷

全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1セット(2本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

NACHI(不二越)SG-ESRドリル
鋼からステンレス鋼 アルミまで幅広い被削材に対応した高汎用ドリルです。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NACHI(不二越)SG-ESRドリル
鋼からステンレス鋼 アルミまで幅広い被削材に対応した高汎用ドリルです。
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1セット(2本)
689 税込758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 セット内容Φ2.0~Φ6.0(1mmとび)、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ4.8(mm)各1本 ケース寸法(mm)約70×127×16 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 仕様透明ケース入り ねじれ角強ねじれ
1セット(10本)
7,198 税込7,918
当日出荷

充電ドライバーにワンタッチで着脱
用途鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材の穴あけに。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 穴あけ深さ(mm)ドリル径の5倍まで 適合材軟鉄、鋳鉄、鉄鋼、非鉄、非金属
1セット(3本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 表面処理TiN ねじれ角標準 コーティングGコート ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 入数1本
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)135 ねじれ角標準 コーティングG(TiN)コート ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)