「タップ 1.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5
突き出しセンタ有無無
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
ねじの種類M
食付Lc2.5
突き出しセンタ有無無
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
材質超硬合金
表面処理TiCNコート
ねじの種類M
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3
食付長さ(mm)5
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工
溝数3
食付き(P)2.5P
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工
溝数3
食付き(P)5P
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5
突き出しセンタ有無無
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。立ち壁などのワーク形状に対応するため、ロングシャンクをラインナップに追加。
材質【工具】FAX
コーティングSG
食付き(P)2.5
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無無
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
関連キーワード
1
2
次へ