58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):25●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):125●ネジ長(mm):48.0●溝数:3●等級:REG P4●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8 アズワン品番65-5740-04
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):35●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):155●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):26.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):25.7 アズワン品番65-5739-24
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷

無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):26●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):125●ネジ長(mm):48.0●溝数:4●等級:REG P4●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7 アズワン品番65-5740-05
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):26●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):125●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P2●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7 アズワン品番65-5739-10
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):25●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):125●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P2●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8 アズワン品番65-5739-09
1本
22,880 税込25,168
6日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):15●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):90●ネジ長(mm):20●溝数:3●等級:REG P2●シャンク径(mm):10.5●首下長さ(mm):47●首径(mm):10.3 アズワン品番65-5738-90
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NACHI(不二越)ハンドタップ
あらゆる方面で使用される汎用タップです
等級JIS2級 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M
1パック(3本)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
ねじの種類M 食付Lc2.5 突き出しセンタ有無
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NACHI(不二越)Nポイントタップ
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E 食付Lc5
1本
799 税込879
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
材質超硬合金 表面処理TiCNコート ねじの種類M
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
溝数3 食付長さ(mm)5
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています。
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3 食付長さ(mm)5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SGスパイラルタップ バリレス NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工 溝数3 食付き(P)2.5P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工 溝数3 食付き(P)5P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。立ち壁などのワーク形状に対応するため、ロングシャンクをラインナップに追加。
材質【工具】FAX コーティングSG 食付き(P)2.5
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3本)
8,198 税込9,018
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(10本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)