「ドリル 座ぐり用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質HSS
先端角(°)118
ねじれ角(°)22~25
コーティングノンコート
六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです
シャンク径(mm)12
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬
先端角(°)180
表面処理AQEX
ねじれ角(°)20
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に適しています。
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に適しています。
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
関連キーワード