92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)125 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状XH形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金 被削材焼入れ鋼 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング 公差(mm)0~-0.09
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

超硬より硬いチタンコーティング
用途ステンレス・鉄・鋼
1本
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに 材質高合金ハイス 被削材一般鋼 先端角(°)135 表面処理AG(TiAIN)コーティング ねじれ角溝のねじれ角が強いねじれ ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。 刃径公差h7
1本
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1セット(2本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
シャンク径(Φmm)3 コーティングDLCコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X型シンニング シャンク形状エンドミルシャンク
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
849 税込934
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 入数1本
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク
1箱(10本)
39,980 税込43,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
999 税込1,099
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)