ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能
ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状
新開発の高合金ハイス
耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
直径許容差h7
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
材質HSS-CO
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金
被削材焼入れ鋼
先端角(°)140
表面処理アクア(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング
公差(mm)0~-0.09
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬
表面処理REVO D
シャンク径公差h6
加工穴深さ5DC
ねじれ角(°)30
直径許容差(mm)0~-0.009
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
材質FAX
コーティングSG(TiCN系)コーティング
材質HSS-CO
表面処理ノンコート
シャンク形状エンドミルシャンク
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。
材質超硬
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬
表面処理REVO D
シャンク径公差h6
加工穴深さ10DC
ねじれ角(°)30
直径許容差(mm)0~-0.009
材質HSS
表面処理アルミ用コーティング
シャンク形状ストレートシャンク
材質HSS-CO
表面処理TiNコーティング
シャンク形状エンドミルシャンク
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に適しています。
金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金
刃数4
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)0~-0.005
金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金
刃数2
表面処理GS(TiAlN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)0~-0.005
銅電極の微細加工に最適
材質超硬合金
刃数2
表面処理CrNコート
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャープコーナー
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
関連キーワード