5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)C3604 質量(g)210 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 めねじサイズG1/4 おねじサイズR1/4 適合流体一般石油系作動油 材質(パッキン)C1100 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5 推奨締付トルク範囲(N・m)40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

NACHI(不二越)ASK ゲージバルブ
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771 質量(g)320 最高使用圧力(MPa)35 接続ねじ【Rc・D】Rc1/4 耐圧(MPa)63 接続形式インライン形 適合流体一般石油系作動油
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07 バルブ種類方向制御弁
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07 バルブ種類方向制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07 バルブ種類方向制御弁
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)