61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):15●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):90●ネジ長(mm):20●溝数:3●等級:REG P2●シャンク径(mm):10.5●首下長さ(mm):47●首径(mm):10.3 アズワン品番65-5738-90
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています。
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(3本)
7,898 税込8,688
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3本)
8,198 税込9,018
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):26●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):125●ネジ長(mm):48.0●溝数:4●等級:REG P4●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7 アズワン品番65-5740-05
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):26●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):125●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P2●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7 アズワン品番65-5739-10
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):25●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):125●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P2●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8 アズワン品番65-5739-09
1本
22,880 税込25,168
6日以内出荷

無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):18●ピッチ:1●食付:5●全長(mm):100●ネジ長(mm):37.0●溝数:3●等級:REG P3●シャンク径(mm):14.0●首下長さ(mm):56●首径(mm):13.8 アズワン品番65-5739-94
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):16●ピッチ:1●食付:2.5●全長(mm):95●ネジ長(mm):20●溝数:3●等級:REG P2●シャンク径(mm):12.5●首下長さ(mm):50●首径(mm):12.3 アズワン品番65-5738-93
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷

無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):20●ピッチ:1●食付:5●全長(mm):105●ネジ長(mm):37.0●溝数:3●等級:REG P3●シャンク径(mm):15.0●首下長さ(mm):57●首径(mm):14.8 アズワン品番65-5739-97
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):33●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):145●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):25.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):24.7 アズワン品番65-5739-23
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):28●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):130●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):21.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):20.7 アズワン品番65-5739-14
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):27●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):130●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7 アズワン品番65-5739-12
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):33●ピッチ:2●食付:5●全長(mm):145●ネジ長(mm):51.0●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):25.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):24.7 アズワン品番65-5740-15
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷

無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):24●ピッチ:2●食付:5●全長(mm):120●ネジ長(mm):45.0●溝数:3●等級:REG P4●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8 アズワン品番65-5740-02
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):20●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):105●ネジ長(mm):25●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):15.0●首下長さ(mm):57●首径(mm):14.8 アズワン品番65-5738-98
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):18●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):25●溝数:3●等級:REG P3●シャンク径(mm):14.0●首下長さ(mm):56●首径(mm):13.8 アズワン品番65-5738-95
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な汎用タップです。
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)