「フートマウント」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法A(mm)127
寸法B(mm)152.5
寸法C(mm)69.8
寸法D(Φmm)82.55
寸法E(mm)1
寸法F(mm)50.8
寸法H(mm)96
寸法I(mm)74
寸法K(mm)17.5
寸法N(mm)13
寸法Q(mm)135
寸法S(mm)32.5
寸法T(mm)36.5
寸法d1(Φmm)22
寸法d2(Φmm)11
寸法d3(Φmm)106.4
寸法d4(Φmm)50
付属品ボルト:TB-10×30 2個ワッシャ:WP-10 2個
適合シングルポンプ:IPH-2
質量(kg)2.0
寸法PM10
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
寸法A(mm)220.7
寸法B(mm)246
寸法C(mm)107.95
寸法D(Φmm)101.6
寸法E(mm)1
寸法F(mm)114.3
寸法H(mm)140
寸法I(mm)61.7
寸法K(mm)16
寸法N(mm)16
寸法Q(mm)195.5
寸法S(mm)12.7
寸法T(mm)53
寸法d1(Φmm)22
寸法d2(Φmm)11
寸法d3(Φmm)146
寸法d4(Φmm)40
付属品ボルト:TB-12×30 2個ワッシャ:WP-12 2個
適合シングルポンプ:IPH-3
質量(kg)5.5
寸法PM12
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード