リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.1
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)80
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
バランスピストン形リリーフバルブです。
油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.5
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
制御ポートPポート
バルブ種類圧力制御弁
関連キーワード