61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 使用流体一般石油系作動油、水ーグリコール系作動油、
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)C3604 質量(g)210 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 めねじサイズR1/4 おねじサイズG1/4 適合流体一般石油系作動油 材質(パッキン)C1100 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5 推奨締付トルク範囲(N・m)40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)C3604 質量(g)40 ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パイル)C1100 推奨トルク(N・m)40 適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径G1/2 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)7.7 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)最大8 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
62,980 税込69,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NACHI(不二越)ASK ゲージバルブ
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771 質量(g)320 最高使用圧力(MPa)35 接続ねじ【Rc・D】Rc1/4 耐圧(MPa)63 接続形式インライン形 適合流体一般石油系作動油
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1台
85,980 税込94,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油
1台
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
62,980 税込69,278
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

電圧(V)AC200/AC220 最高使用圧力(MPa)7 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)