2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 吐出口径Rc3/8 質量(kg)4.5 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)8.3
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 質量(kg)13.9 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ