10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 質量(kg)13.6 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 質量(kg)13.9 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1台
88,980 税込97,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
99,980 税込109,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)