11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NACHI(不二越)圧力スイッチ
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
接続口径Rc1/4 取付自由 質量(g)550 形式CE 定格250VAC、3A:125VAC、5A 適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029 使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油 保証耐圧力(MPa)50 防塵防水性能IP66 耐衝撃(m/s2)最大300(約30G) 周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件) 最高使用頻度(回/min)60(電気的) 機械的寿命1000万回以上 繰返し精度(%)±2F.S
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)