2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじRc クラッキング圧力(MPa)0.1以下 流量調整範囲(L/min)1~23 最低作動圧力(MPa)0.6
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

NACHI(不二越)ASK ゲージバルブ
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771 質量(g)320 最高使用圧力(MPa)35 接続ねじ【Rc・D】Rc1/4 耐圧(MPa)63 接続形式インライン形 適合流体一般石油系作動油
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷