独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5
仕様フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)0.9
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
逆流量(L/min)20
バルブ種類流量制御弁
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本
質量(kg)3.7
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)50
バルブ種類流量制御弁
主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。
負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、
反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじRc
クラッキング圧力(MPa)0.1以下
流量調整範囲(L/min)1~23
最低作動圧力(MPa)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード