77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 質量(kg)13.9 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC200/AC220 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1/2 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径G1/2 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)7.7 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)最大8 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 吐出口径Rc3/8 質量(kg)4.5 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)8.3
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 質量(kg)13.6 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
85,980 税込94,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電圧(V)AC200/AC220 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)AC200/AC220 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz) 使用流体一般鉱物性作動油
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油
1台
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (474種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電圧(V)AC200/AC220 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC200/AC220 最高使用圧力(MPa)7 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NACHI(不二越)フランジキット
フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個 OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個 ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個 ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個 プラグTPHA-1/4 2個
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100100 1個 ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH-10×55 4個 プラグTPHA-1/4 1個 OリングINフランジ:1B-G50 1個OUTフランジ:1B-G40 1個 ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個 仕様ねじ込みタイプ
1台
7,498 税込8,248
40日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
62,980 税込69,278
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


1台
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
最高使用圧力(MPa)28 吐出口径Φ30 質量(kg)37 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)21 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70) 可変制御機構圧力補償形
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径Φ24 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)10.5 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)