1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5 仕様フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

関連カテゴリ