独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5
仕様フローコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)0.9
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
逆流量(L/min)20
バルブ種類流量制御弁
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本
質量(kg)7.9
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)
バルブ種類流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本
質量(kg)3.7
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)50
バルブ種類流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5
仕様フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)0.9
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
逆流量(L/min)20
バルブ種類流量制御弁
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本
質量(kg)3.7
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)50
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)25
バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。
負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、
反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじRc
クラッキング圧力(MPa)0.1以下
流量調整範囲(L/min)1~23
最低作動圧力(MPa)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
最高使用圧力(MPa)7
仕様一段フィードコントロールバルブ
付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本
質量(kg)2.2
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)35
バルブ種類流量制御弁
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
逆流防止用のチェック弁をPポートに組み込んでモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)2.7
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]
制御ポートPポート
バルブ種類流量制御弁
バルブ種類電磁制御弁
接続方式ガスケット取付形
管接続口径3/4
最大流量(L/min)170
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥69,980
税込¥76,978
92日以内出荷
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
バルブ種類流量制御弁
仕様小形・多機能パワー増幅器
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
バルブ種類電磁制御弁
接続方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/4
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)5~250
バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)2
バルブ種類圧力制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]
制御ポートAB両ポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
仕様チェック弁付
質量(kg)3.1
管接続口径3/8
制御方式メータアウト
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]
制御ポートAB両ポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
質量(kg)3.1
制御ポートAB両ポート
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]
制御方式メータイン
仕様チェック弁付
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]
制御ポートAポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)1
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]
制御ポートPポート
バルブ種類流量制御弁
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)1.2
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]
制御ポートAポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)2.9
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]
制御ポートPポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)1.2
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます!
SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。
SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771
質量(g)320
最高使用圧力(MPa)35
接続ねじ【Rc・D】Rc1/4
耐圧(MPa)63
接続形式インライン形
適合流体一般石油系作動油
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
制御方式メータアウト
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
関連キーワード
1
2
次へ