22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NACHI(不二越)アンカーV ボール
汎用超硬ボールエンドミルです。金型などの輪郭加工に適しています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角標準
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。
材質超硬合金(CARBIDE) 型式ボール 刃数2 ねじれ角標準 刃径公差(mm)±0.01
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NACHI(不二越)Xsミルジオボール
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NACHI(不二越)DLCミルボール
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコート ねじれ角標準 R公差(mm)±0.01
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSXミルボール
材質超硬コーティング 刃数2 表面処理GSXⅡ(AICrN系+AICrXN系)コート
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密金型の磨きレス加工に最適。
材質超硬合金 刃数2 表面処理XS(TiAIN)コート ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃 R公差(mm)±0.003 刃径公差(mm)±0.006 R精度(μm)±3 R精度範囲(°)180
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
94,980 税込104,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

生材から焼入れ材まで幅広く対応できます。GSX2コートにより 耐熱性 耐摩耗性を向上。
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

銅電極の微細加工に最適。
ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃 材質超硬合金 表面処理CrNコート 刃数2
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
材質超硬合金 刃数2 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 R公差(mm)0.003~-0.007 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)