こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルの逃げ面形状円すい
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]
制御ポートAB両ポート
バルブ種類流量制御弁
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)2.9
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]
制御ポートPポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)1.2
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
仕様チェック弁付
質量(kg)3.1
管接続口径3/8
制御方式メータアウト
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]
制御ポートAB両ポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
質量(kg)3.1
制御ポートAB両ポート
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]
制御方式メータイン
仕様チェック弁付
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]
制御ポートAポート
バルブ種類流量制御弁
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)1
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4]
制御ポートPポート
バルブ種類流量制御弁
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)1.2
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]
制御ポートAポート
バルブ種類流量制御弁
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)175
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング
六角軸対辺(mm)6.35
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)135
表面処理ノンコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シャンク形状ストレートシャンク
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
シャンク径公差(mm)h6
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
表面処理Xs(TiAIN)コート
ねじれ角強ねじれ
公差(mm)-0.032~-0.059
シャンク径公差(mm)h6
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
全長(mm)90
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
刃長l(mm)22
シャンク径公差(mm)h6
こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼
鋳鉄
ステンレス鋼
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
材質超硬合金
刃数4
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
R公差(mm)+0.02~-0.01
こんなお得な商品も!

ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品ISO規格品/JIS規格品
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
刃長l(mm)19
公差(mm)-0.025~-0.047
シャンク径公差(mm)h6
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
シャンク径公差(mm)h6
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
全長(mm)60
刃長(mm)13
シャンク径(Φmm)6
表面処理Xs(TiAIN)コート
ねじれ角強ねじれ
刃長l(mm)13
公差(mm)-0.020~-0.038
シャンク径公差(mm)h6
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
全長(mm)90
シャンク径(Φmm)12
表面処理Xs(TiAIN)コート
ねじれ角強ねじれ
公差(mm)-0.032~-0.059
シャンク径公差(mm)h6
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
全長(mm)90
シャンク径(Φmm)10
表面処理Xs(TiAIN)コート
ねじれ角強ねじれ
公差(mm)-0.025~-0.047
シャンク径公差(mm)h6
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
シャンク径(Φmm)8
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
公差(mm)-0.025~-0.047
シャンク径公差(mm)h6
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
シャンク径(Φmm)6
表面処理Xs(TiAIN)コート
ねじれ角強ねじれ
公差(mm)-0.020~-0.038
シャンク径公差(mm)h6
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金
刃数4
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
表面処理Xs(TiAIN)コート
ねじれ角強ねじれ
公差(mm)-0.014~-0.028
シャンク径公差(mm)h6
こんなお得な商品も!

テーパーシャンクドリル
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
新開発の溝形状エアーフルートを採用
切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。
材質超硬
刃数4
表面処理REVO M
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)38/41
関連資料(0.58MB)
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能
ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状
新開発の高合金ハイス
耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
直径許容差h7
主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。
負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、
反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじRc
クラッキング圧力(MPa)0.1以下
流量調整範囲(L/min)1~23
最低作動圧力(MPa)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ