ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)65
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)4.2
管接続口径3/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)130
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)-20~50
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.4
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングオフセット形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)80
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)4.2
管接続口径3/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)130
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)-20~50
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類電磁制御弁
仕様インジケータライト付
No.(デザインNo.)31
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
配線方式集中端子箱形
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)3.5
管接続口径3/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングオフセット形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)130
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)-20~50
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類電磁制御弁
仕様インジケータライト付
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
配線方式集中端子箱形
バルブ種類電磁制御弁
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式デテント形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)4.2
管接続口径3/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)70
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)-20~50
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.8
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングセンタ形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
関連キーワード