カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- SMC(50)
- 東尾メック(13)
- NOK(12)
- エスコ(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SAMTEC(6)
- Hamee(ハミィ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- マスオカ(4)
- ABB(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- TENKOU(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 重松製作所(2)
- TRUSCO(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
「1a g115」の検索結果

SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥41,340税込¥45,4741個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ
NACHI(不二越)¥37,310~税込¥41,041~1個翌々日出荷から42日以内出荷・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形呼び径1最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形デザイン40