油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ

油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ - NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ - NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ - NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ - NACHI(不二越)

・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。
・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。
・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。

用途
タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形
呼び径
1
最大使用圧力(MPa)
35
配線方式
集中端子箱形
デザイン
40
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
全329種類を絞り込む
記号
電源
タイプ
最大流量(L/min)
329種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
電源
最大流量(L/min)
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83007928SS-G01-A2X-R-E1-40標準形AC100V(整流器内蔵形)30【作動】A2X
¥54,900
¥35,685
¥39,254(税込)
42日以内出荷
返品不可
83007989SS-G01-A3X-NR-E1-40標準形AC100V(整流器内蔵形)80【作動】A3X
¥66,900
¥43,485
¥47,834(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008016SS-G01-C7Y-GNR-D2-40標準形DC24V50【作動】C7Y
¥97,800
¥63,570
¥69,927(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008041SS-G01-C7Y-FQR-E2-40ショックレス形AC200V(整流器内蔵形)50【作動】C7Y
¥105,000
¥68,250
¥75,075(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008050SS-G01-H2X-R-D2-40標準形DC24V30【作動】H2X
¥49,400
¥32,110
¥35,321(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008111SS-G01-A3Z-FGR-D2-40ショックレス形DC24V65【作動】A3Z
¥59,600
¥38,740
¥42,614(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008199SS-G01-A5-FR-E115-40ショックレス形AC115V(整流器内蔵形)100【作動】A5
¥62,900
¥40,885
¥44,974(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008217SS-G01-C8-R-E115-40標準形AC115V(整流器内蔵形)50【作動】C8
¥80,300
¥52,195
¥57,415(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008366SS-G01-H2X-FR-E1-40ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)30【作動】H2X
¥60,500
¥39,325
¥43,258(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008497SS-G01-A3X-FNQR-E1-40ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)80【作動】A3X
¥81,800
¥53,170
¥58,487(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008619SS-G01-C1-FGR-D2-40ショックレス形DC24V80【作動】C1
¥85,400
¥55,510
¥61,061(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008680SS-G01-A2X-FGNR-D2-40ショックレス形DC24V30【作動】A2X
¥71,600
¥46,540
¥51,194(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008750SS-G01-C9-R-E1-40標準形AC100V(整流器内蔵形)100【作動】C9
¥75,800
¥49,270
¥54,197(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008768SS-G01-A5-GR-D1-40標準形DC12V100【作動】A5
¥54,000
¥35,100
¥38,610(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008820SS-G01-H3Z-R-D1-40標準形DC12V65【作動】H3Z
¥49,400
¥32,110
¥35,321(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008847SS-G01-E3Z-FR-E2-40ショックレス形AC200V(整流器内蔵形)65【作動】E3Z
¥86,700
¥56,355
¥61,991(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008865SS-G01-C6S-R-E1-40標準形AC100V(整流器内蔵形)100【作動】C6S
¥75,800
¥49,270
¥54,197(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008881SS-G01-H3X-FR-E1-40ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)80【作動】H3X
¥60,500
¥39,325
¥43,258(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008960SS-G01-H4-GR-D2-40標準形DC24V50【作動】H4
¥54,000
¥35,100
¥38,610(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009206SS-G01-C6-FNR-E1-40ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)65【作動】C6
¥110,000
¥71,500
¥78,650(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009276SS-G01-C9-R-D2-40標準形DC24V100【作動】C9
¥65,400
¥42,510
¥46,761(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009301SS-G01-A2X-NR-E2-40標準形AC200V(整流器内蔵形)30【作動】A2X
¥66,900
¥43,485
¥47,834(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009310SS-G01-A3Z-FR-E1-40ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)65【作動】A3Z
¥60,500
¥39,325
¥43,258(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009520SS-G01-C5-FNR-D2-40ショックレス形DC24V100【作動】C5
¥99,600
¥64,740
¥71,214(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009565SS-G01-H5-FR-E1-40ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)100【作動】H5
¥60,500
¥39,325
¥43,258(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009791SS-G01-C6-R-E2-40標準形AC200V(整流器内蔵形)65【作動】C6
¥75,800
¥49,270
¥54,197(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009931SS-G01-H3Z-FR-D2-40ショックレス形DC24V65【作動】H3Z
¥54,900
¥35,685
¥39,254(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009985SS-G01-C7Y-FNR-E2-40ショックレス形AC200V(整流器内蔵形)50【作動】C7Y
¥110,000
¥71,500
¥78,650(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010089SS-G01-C6-FR-D1-40ショックレス形DC12V80【作動】C6
¥76,300
¥49,595
¥54,555(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010247SS-G01-C6-R-E1-40標準形AC100V(整流器内蔵形)65【作動】C6
¥75,800
¥49,270
¥54,197(税込)
翌々日出荷
返品不可
83010335SS-G01-H3X-FGR-D2-40ショックレス形DC24V80【作動】H3X
¥59,600
¥38,740
¥42,614(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010491SS-G01-C1-FR-D2-40ショックレス形DC24V80【作動】C1
¥76,300
¥49,595
¥54,555(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010545SS-G01-A3X-FR-D1-40ショックレス形DC12V80【作動】A3X
¥54,900
¥35,685
¥39,254(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010615SS-G01-A3Z-FR-E230-40ショックレス形AC230V(整流器内蔵形)65【作動】A3Z
¥62,900
¥40,885
¥44,974(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010649SS-G01-E3X-FGR-D2-40ショックレス形DC24V100【作動】E3X
¥85,400
¥55,510
¥61,061(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010676SS-G01-C6S-R-E115-40標準形AC115V(整流器内蔵形)100【作動】C6S
¥80,300
¥52,195
¥57,415(税込)
42日以内出荷
返品不可
83010841SS-G01-C4-FR-D2-40ショックレス形DC24V50【作動】C4
¥76,300
¥49,595
¥54,555(税込)
42日以内出荷
返品不可
83011017SS-G01-H5-GNR-D2-40標準形DC24V100【作動】H5
¥66,000
¥42,900
¥47,190(税込)
42日以内出荷
返品不可
83011236SS-G01-A5-R-D1-40標準形DC12V100【作動】A5
¥49,400
¥32,110
¥35,321(税込)
42日以内出荷
返品不可
83011315SS-G01-C1-GR-D2-40標準形DC24V80【作動】C1
¥74,500
¥48,425
¥53,268(税込)
42日以内出荷
返品不可
83011410SS-G01-A5-FR-D2-40ショックレス形DC24V100【作動】A5
¥54,900
¥35,685
¥39,254(税込)
42日以内出荷
返品不可
83011550SS-G01-C1-FR-E1-40ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)65【作動】C1
¥86,700
¥56,355
¥61,991(税込)
42日以内出荷
返品不可
83011586SS-G01-A3Z-NR-D2-40標準形DC24V65【作動】A3Z
¥61,400
¥39,910
¥43,901(税込)
42日以内出荷
返品不可
83011918SS-G01-C5-NR-D1-40標準形DC12V100【作動】C5
¥88,700
¥57,655
¥63,421(税込)
42日以内出荷
返品不可
83011936SS-G01-A2X-R-D2-40標準形DC24V30【作動】A2X
¥49,400
¥32,110
¥35,321(税込)
42日以内出荷
返品不可
83012006SS-G01-C7Y-R-E2-40標準形AC200V(整流器内蔵形)50【作動】C7Y
¥75,800
¥49,270
¥54,197(税込)
42日以内出荷
返品不可
83012110SS-G01-E3Z-R-D2-40標準形DC24V65【作動】E3Z
¥65,400
¥42,510
¥46,761(税込)
42日以内出荷
返品不可
83012146SS-G01-A3X-NR-D1-40標準形DC12V80【作動】A3X
¥61,400
¥39,910
¥43,901(税込)
42日以内出荷
返品不可
83012268SS-G01-A5-R-E115-40標準形AC115V(整流器内蔵形)100【作動】A5
¥57,400
¥37,310
¥41,041(税込)
42日以内出荷
返品不可
83012365SS-G01-E3X-FNR-E1-40ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)100【作動】E3X
¥110,000
¥71,500
¥78,650(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする