カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- コガネイ(228)
- SMC(66)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 富士電機(13)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Showa(3)
- omron(オムロン)(2)
- アイシン精機(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- VISHAY(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- 塚本無線(2)
- Copic(コピック)(2)
- ブランドをもっと見る
「2y-3e」の検索結果

油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥69,550~税込¥76,505~1個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形
油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
NACHI(不二越)¥104,650~税込¥115,115~1個3日以内出荷から42日以内出荷・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。
SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥59,980~税込¥65,978~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁