カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • NSK(日本精工)(9)
  • 岩田製作所(7)
  • SMT(南海精工所)(7)
  • エスコ(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6011zz」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6011ZZ-P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6011ZZ-P5NACHI(不二越)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)18内径d(Φmm)55止め輪止め輪なし呼び番号6011基本動定格荷重Cr(N)28300基本静定格荷重Cor(N)21300JIS等級JIS5級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑7700
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000形NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6011ZZNR NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6011ZZNRNACHI(不二越)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)18内径d(Φmm)55止め輪なし呼び番号6011基本動定格荷重Cr(N)28300基本静定格荷重Cor(N)21300シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑7700
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきまNACHI(不二越)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
v91110101特集