単列深溝玉軸受 6900ZNACHI(不二越)4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)6内径d(Φmm)10止め輪止め輪なし呼び番号6900基本動定格荷重Cr(N)2490基本静定格荷重Cor(N)1130シールド形状片シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑33000許容回転速度(min-1) 油潤滑38000