カテゴリ

  • メカニカル部品(178)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(23)
  • Panasonic(パナソニック)(611)
  • NTN(エヌティーエヌ)(366)
  • KANA(片山チエン)(365)
  • NSK(日本精工)(315)
  • KHK(小原歯車工業)(221)
  • エスコ(215)
  • アズワン(170)
  • NOK(139)
  • cotta(131)
  • EBM(江部松商事)(113)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](94)
  • 岩田製作所(89)
  • FYH(日本ピローブロック)(88)
  • DAIKO(大光電機)(87)
  • 岡崎精工(86)
  • ノーブランド(81)
  • 未来工業(79)
  • 旭精工(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70φ」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNACHI(不二越)(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNACHI(不二越)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 片シール形 ZNACHI(不二越)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 ZNACHI(不二越)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNACHI(不二越)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2900番台NACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 NSENACHI(不二越)(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ NACHI(不二越)複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台NACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 開放形NACHI(不二越)(4件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200形NACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800番台 ZZNACHI(不二越)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
シールド形状両シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51100番台NACHI(不二越)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受NACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台NACHI(不二越)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)NACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 NSENACHI(不二越)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51200番台NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 W33 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200番台 W33NACHI(不二越)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7000形NACHI(不二越)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NACHI(不二越)スラスト自動調心ころ軸受 29400形NACHI(不二越)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21300形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 21300形NACHI(不二越)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800番台NACHI(不二越)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300形NACHI(不二越)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22300形NACHI(不二越)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32200形NACHI(不二越)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受NACHI(不二越)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
70φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 70φ
  • 60φ